Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 61341 Yhdistelmärei'ityssarja 16 osaa | AG9VAR 22KK65

MAYHEW TOOLS 61341 Yhdistelmärei'ityssarja, 16 osaa

Varastossa
Tuote: AG9VAR Malli: 61341Ristiviite: 22KK65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäreiäsarja
Pituus5 "- 6 1/2"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä16
Koot sisältyvätKiinteät rei'ittimet-3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/32, 5/16, 3/8 ", nastareiät-1/16, 3/32, 1/8, 5/32 , 3/16, 1/4, 7/32, 5/16, 3/8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa: 1-osainen muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
MAYHEW TOOLS 80040 Punch Set Box 24 kpl | AE4RJN 5MM23 800408"Alloy Steel24Kiinteä- (2) 1/2 keskellä, (2) 3/8 pistos, (2) 3/32, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4, 5/16 tappi, (2) 3/8 keskellä, 5/16 kiinteä, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€246.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 61341 Yhdistelmärei'ityssarja, 16 osaa
€151.74 / yksikkö