Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 61019 Rei'itys- ja talttasarja Black Oxide 19 kpl | AB6VJK 22KK69

MAYHEW TOOLS 61019 Rei'itys ja talttasarja Black Oxide 19 kpl

Varastossa
Tuote: AB6VJK Malli: 61019Ristiviite: 22KK69
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
€172.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itys- ja talttaussarja
Pituus5 "- 7"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä19
Koot sisältyvätKeskiöreiät-5/32, 3/16 ", Rei'itysreiät-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Kiinteät rei'itykset-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kylmätaltat-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7505
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mayhew 61019 lävistys- ja talttasarja toimii välttämättöminä työkaluina metallintyöstössä, puuntyöstössä ja yleisessä valmistuksessa. Tämä sarja koostuu lävistyksistä osien ja materiaalien merkitsemiseen, lävistämiseen tai sijoittamiseen, kun taas taltat ovat välttämättömiä esineiden taivuttamiseksi paikoilleen, pintojen tasoittamiseen ja materiaalien leikkaamiseen, loveamiseen, halkeamiseen tai muotoiluun.

Ominaisuudet:

  • Tässä Mayhew-työkalusarjassa on kattava valikoima 19 osaa, jotka on suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Sen mukana tulee kätevä laukku järjestettyyn säilytykseen.
  • Tämä rei'ityssarja sisältää erilaisia ​​tyyppejä, kuten keskirei'itin, kylmätaltta, tappirei'itys ja kiinteä rei'itys, jotka tarjoavat monipuolisuutta erilaisiin tehtäviin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Westward 30PA82 kumivasara: Tätä kumivasaraa käytetään kivilaattojen asettamiseen, puulevyjen ja lattiapäällysteiden asentamiseen, osien säätämiseen ja nahan leimaamiseen. Se tarjoaa pehmeämmän iskun verrattuna muovi- ja metallivasaroihin, mutta sillä on kuitenkin enemmän kovuutta kuin puisilla vastineilla.
  • Westward 32PJ36 työkalulaukku: Tämä polyesterityökalupussi kestää kulutusta ja tahroja, kuivuu nopeasti, jos se altistuu kosteudelle, ja sillä on kyky venyä samalla, kun se palaa alkuperäiseen muotoonsa.
  • Proto J2108 rei'itys- ja kylmätalttateline: Tässä perinteisessä pidikkeessä on tartuntarengas, joka liukuu kärjen yli ja yhteensopivan lävistimen tai taltan iskupään alle. Se tarjoaa kahvan, joka ulottuu lävistimen tai taltan sivulta, minimoiden käsivammojen riskin, jotka johtuvat osumasta ja katselevista iskuista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan Mayhew 61019 lävistys- ja talttasarjan?

A. Puhdista työkalut käytön jälkeen kuivalla liinalla poistaaksesi roskat. Pinttyneille jäämille voidaan levittää hellävaraista liuotinta tai voiteluainetta, jonka jälkeen pyyhitään.

K. Voinko teroittaa Mayhew 61019:n lävistin ja taltta sarjassa?

V. Kyllä, työkalut voidaan teroittaa sopivilla teroitustyökaluilla. Noudata valmistajan ohjeita kyseiselle työkalutyypille.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa näiden Mayhew-työkalujen käytön aikana?

A. Käytä aina asianmukaisia ​​suojavarusteita, mukaan lukien käsineet ja silmäsuojaimet. Varmista vakaa työpinta ja kiinnitä työkappaleet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
MAYHEW TOOLS 61080 Mechanics Rei'itys- ja talttasarja Sae 24 kpl | AB7WFH 24D636 610808"Korkealaatuinen työkaluseos24Kylmätaltat-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape-taltat-1/4, 3/8", puoli pyöreät nenätaltat-1/4 ", Timanttipistetaltta-1/4 ", niittiputki, kiinteät lävistimet-1/8, 3/16, 1/4", nastareiät-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", pistoreiät-3/8, 1/2", keskirei'itysVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€268.93
MAYHEW TOOLS 66260 Rei'itys- ja talttasarja 12-osainen teräs | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "Teräs123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmEi kytkentäkykyinen€130.32
MAYHEW TOOLS 61005 Rei'itys- ja talttasarja 6-osainen teräs | AH8CVC 38GP02 610058"Teräs61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Ei kytkentäkykyinen€69.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 61019 Rei'itys ja talttasarja Black Oxide 19 kpl
€172.88 / yksikkö