Kannettavat generaattorit

Suodattaa

Kannettavat generaattorit ovat pieniä, itsenäisiä laitteita, jotka tuottavat sähköä. Ne voidaan helposti kuljettaa syrjäisiin paikkoihin tai käyttää sähkökatkojen aikana. Nämä yksiköt soveltuvat rakennus- ja kaivosteollisuuteen.
DAYTON -

Kannettavat generaattorit

Kannettavat Dayton-generaattorit ovat itsenäisiä virtalähteitä, jotka toimivat pää- tai varavirtana, kun sähköä ei ole tai se on riittämätön. He käyttävät propaanikaasua, bensiiniä tai muita polttoaineita tuottamaan sähköenergiaa laitteiden hallintaan sähköhäiriöiden aikana tai etäkäytössä. Näissä generaattoreissa on myös huippuvahvistimen ylijännitekapasiteetti, katkaisijat, joissa on turvatut ulostulot hyvinvointia varten, ja niissä on myös hiljaiset äänenvaimentimet moottorin melun vähentämiseksi. Valitse useista näistä kannettavista generaattoreista, saatavana 25, 29 ja 44 tuuman pituisina.

TyyliMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaMoottorin merkkiJänniteLeveysPolttoainetyyppiKorkeusPituusHinta (ei alv)
AGEN-6000-0GKDSähköinen / rekyyli50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel-28 "44 "€7,217.29
B2 ZRP9Sähköinen / rekyyli54.2/27.1Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€4,002.01
C38AW97rekyyli41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensiini22.5 "29 "€2,908.42
D2 ZRP6rekyyli20.4Honda12018 "Bensiini18 "25 "€1,915.40
E2 ZRP8rekyyli41.7/20.8Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€3,366.25
MI-T-M -

Kannettavat ja invertterigeneraattorit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AGEN-8000-0MK0€4,008.44
BGEN-5000-0MK0€2,790.07
CGEN-6000-0MK0€3,886.60
DGEN-7500-0MH0€4,154.64
EGEN-6000-0MH0€4,005.23
FGEN-3000-1MH0€2,190.31
TyyliMalliHinta (ei alv)
AGEN-6500-0MM1-
Tarjouspyyntö
AGEN-3600-0MM0€1,164.55
Tarjouspyyntö
AGEN-8000-0MM1E-
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Kannettavat generaattorit, bensiini

Kannettavia Dayton-generaattoreita käytetään vara- tai ensisijaisen virran syöttämiseen, kun sähköä ei ole saatavilla. Näissä CARB -yhteensopivissa generaattoreissa on katkaisijat, joissa on suojatut ulostulot turvallisuuden vuoksi, ja hiljaiset äänenvaimentimet moottorin melun vähentämiseksi. Ne voivat polttaa propaanikaasua, bensiiniä tai vastaavaa polttoainetta sähköenergian tuottamiseksi. Niissä on kompakti muotoilu, joten ne on helppo siirtää ja varastoida. Valitse laajasta valikoimasta näitä generaattoreita, saatavana äänitasoina 74.9 ja 80 dBA.

TyyliMalliTakuuAmpeeriaMoottorin merkkiLeveysKorkeusPituusOutletsÄänitasoHinta (ei alv)
A22F0431 v.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,284.52
B6FYA42 v.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€8,196.98
GENERAC -

Kannettavat generaattorit

Generac-kannettavat generaattorit on suunniteltu tarjoamaan kriittinen virrankatkaisu sähkökatkon aikana. Näissä generaattoreissa on OHV / OHVI-moottori, joka sisältää täyspainevoitelun ja autoteollisen spin-on-öljynsuodattimen, joka suojaa moottoria automaattisesti vaurioilta. Niissä on myös tuntimittari, jossa on sisäänrakennettu palautustoiminto, joka ilmoittaa aikataulutetuista huoltopalveluista ja radan huoltoväleistä. Nämä generaattorit on varustettu suurikapasiteettisella polttoainesäiliöllä, jossa on polttoainemittari, joka tarjoaa pidennetyt käyttöajat. Valitse laaja valikoima näistä kannettavista generaattoreista, jotka ovat saatavana sähkö- ja takaisinkäynnistysmalleissa Raptor Supplies.

TyyliMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaCARB-yhteensopivaJänniteTakuuWattsLeveysMoottorin merkkiHinta (ei alv)
A5734sähköinen125.0/62.5Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,519.63
B5735sähköinen145.8/72.9Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,749.98
C6864Sähköinen / rekyyli41.7/20.8Kyllä120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€6,883.87
D7676Sähköinen / rekyyli66.6 / 33.3AKyllä120/240 V AC-8000W27 "-€1,990.68
Tarjouspyyntö
E5939rekyyli45.8/22.9Ei120/2402 v. Rajoitettu asuinrakennus, 1 v. Kaupallinen-27 "GENERAC€1,088.06
F7117rekyyli14AKyllä120V AC3 kk kaupallinen1700W11 7 / 32 "-€809.69
Tarjouspyyntö
G7683rekyyli54.2 / 27.1AKyllä120/240 V AC-6500W27 "-€1,820.44
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
AGEN-2000-IMM1€1,583.59
Tarjouspyyntö
AGEN-3500-IMM1€1,360.23
Tarjouspyyntö
AGEN-8000-IMM1E€4,266.82
Tarjouspyyntö
AGEN-2500-IMM1€1,731.55
Tarjouspyyntö
AGEN-4000-IMM1E€2,636.45
Tarjouspyyntö
EATON -

Yleiskäyttöiset kannettavat generaattorit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AEGENP5500€3,394.04
Tarjouspyyntö
BEGENP6500E€4,172.81
Tarjouspyyntö
AEGENP5500CA€3,801.69
Tarjouspyyntö
AEGENP15000E€11,430.85
Tarjouspyyntö
AEGENP6500CA€4,308.23
Tarjouspyyntö
AEGENP17500E€13,205.05
Tarjouspyyntö
CEGENP10000EX€9,832.68
Tarjouspyyntö
AEGENP7500E€4,668.49
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
AGEN-14000-1MME-
Tarjouspyyntö
AGEN-14000-1MHE€10,123.91
Tarjouspyyntö
AGEN-3000-1MK0€2,078.05
Tarjouspyyntö
AGEN-5000-0MH0€3,360.00
Tarjouspyyntö
AGEN-6000-0MHE€4,674.41
Tarjouspyyntö
AGEN-7500-0MHE€4,806.14
Tarjouspyyntö
AGEN-8000-0MKE€4,145.59
Tarjouspyyntö
GENERAC -

Kannettava invertterigeneraattori, bensiini, 2, 500 W, 3, 300 W, 120 V AC, 20.83, rekyyli, 4.5 h

MallieräHinta (ei alv)
7154CP6KNQ€1,570.41
MI-T-M -

Teollinen kannettava dieselgeneraattori, 6000 W, 9.1 hv, 3600 rpm, 2.6 gallonaa

MallieräHinta (ei alv)
GEN-6000-0MKDCV6YAQ€14,440.36
Katso yksityiskohdat

Usein kysytyt kysymykset

Minkä kokoinen generaattori minun pitäisi ostaa?

Tarvitsemasi tehon määrä määrittää sinulle sopivan generaattorin koon. Pääset tähän johtopäätökseen lisäämällä kaikkien niiden laitteiden tehot, joita aiot käyttää.

Kuinka säilyttää generaattorini, kun se ei ole käytössä?

Säilytä generaattorisi puhtaassa ja kuivassa paikassa suojassa kosteudelta ja pölyltä. Voit myös lisätä polttoaineen stabilointiaineen polttoainesäiliöön ja käyttää generaattoria muutaman minuutin ajan, jotta stabilointiaine kiertää moottorin läpi ennen varastointia.

Kuinka huoltaa kannettavia generaattoreita?

Niiden säännöllinen huolto sisältää öljytason tarkastuksen, öljyn ja ilmansuodattimen säännöllisen vaihdon, sytytystulpan tarkastuksen sekä kaasuttimen ja polttoainejärjestelmän puhdistamisen.

Mitä eroa on kannettavalla generaattorilla ja invertterigeneraattorilla?

Kannettava generaattori toimii vakionopeudella ja tuottaa vaihtovirtaa, joka muunnetaan tasavirtaan, kun taas invertterigeneraattori käyttää vaihtuvanopeuksista moottoria tuottaakseen vaihtovirtaa, joka muunnetaan sitten tasavirtaan ja takaisin vaihtovirtaan käyttämällä elektronisia piirejä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?