DAYTON 2ZRP6 -kannettavan generaattorin nimellisteho 2450 163 cm9 AFXNUMXKHR

DAYTON 2ZRP6 kannettava generaattori, nimellisteho 2450 163cc

Varastossa
Tuote: AF9KHR Malli: 2ZRP6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,915.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppivaahto
Ampeeria20.4
Vahvistimet @ 120 / 240V20.4 / NA
CARB-yhteensopivaKyllä
SylinterimateriaaliValurautainen holkki
Moottorin laturiHarjaton
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP5.5
Moottorin koko163cc
Bensatankin tilavuus2.6 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinEi
Korkeus18 "
Pituus25 "
Alhainen öljysammutusKyllä
Outlets120 V, 20 A GFCI Duplex
Nimellisteho2450
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa11.5 tuntia / säiliö
Käyntiaika @ täysi kuorma7.4 tuntia / säiliö
Äänitaso74.8
Käynnistin tyyppirekyyli
Ylijännite Watts4550
Jännite120
Takuu2 v.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi8502200060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaMoottorin merkkiJänniteLeveysPolttoainetyyppiKorkeusPituusHinta
DAYTON 2ZRP8 -kannettava generaattori, nimellisteho 5000 389cc | AF9KHT 2 ZRP8rekyyli41.7/20.8Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€3,366.25
DAYTON 2ZRP9 -kannettavan generaattorin nimellisteho 6500 389cc | AF9KHU 2 ZRP9Sähköinen / rekyyli54.2/27.1Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€4,002.01
DAYTON GEN-6000-0GKD -kannettava generaattori, nimellisteho watteina 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDSähköinen / rekyyli50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel-28 "44 "€7,217.29
DAYTON 38AW97 kannettava generaattori 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97rekyyli41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensiini22.5 "29 "€2,908.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZRP6 kannettava generaattori, nimellisteho 2450 163cc
€1,915.40 / yksikkö