DAYTON 2ZRP9 -kannettavan generaattorin nimellisteho 6500 389cc | AF9KHU

DAYTON 2ZRP9 kannettava generaattori, nimellisteho 6500 389cc

Varastossa
Tuote: AF9KHU Malli: 2ZRP9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,002.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppivaahto
Ampeeria54.2/27.1
Vahvistimet @ 120 / 240V54.2/27.1
CARB-yhteensopivaKyllä
SylinterimateriaaliValurautainen holkki
Moottorin laturiHarjaton
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP13
Moottorin koko389cc
Bensatankin tilavuus7.3 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinEi
Korkeus28 "
Pituus29 "
Alhainen öljysammutusKyllä
Outlets(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Nimellisteho6500
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa11.4 tuntia / säiliö
Käyntiaika @ täysi kuorma6.9 tuntia / säiliö
Äänitaso80
Käynnistin tyyppiSähköinen / rekyyli
Ylijännite Watts7500
Jännite120/240
Takuu2 v.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8502200070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaMoottorin merkkiJänniteLeveysPolttoainetyyppiKorkeusPituusHinta
DAYTON 2ZRP6 -kannettavan generaattorin nimellisteho 2450 163 cm9 AFXNUMXKHR 2 ZRP6rekyyli20.4Honda12018 "Bensiini18 "25 "€1,915.40
DAYTON 2ZRP8 -kannettava generaattori, nimellisteho 5000 389cc | AF9KHT 2 ZRP8rekyyli41.7/20.8Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€3,366.25
DAYTON GEN-6000-0GKD -kannettava generaattori, nimellisteho watteina 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDSähköinen / rekyyli50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel-28 "44 "€7,217.29
DAYTON 38AW97 kannettava generaattori 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97rekyyli41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensiini22.5 "29 "€2,908.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZRP9 kannettava generaattori, nimellisteho 6500 389cc
€4,002.01 / yksikkö