DAYTON Kannettavat generaattorit, bensiini


Suodattaa
CARB-yhteensopiva: Kyllä , Polttoainetyyppi: Bensiini , Jännite: 120/240
TyyliMalliTakuuAmpeeriaMoottorin merkkiLeveysKorkeusPituusOutletsÄänitasoHinta (ei alv)
A
22F043
1 v.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,284.52
B
6FYA4
2 v.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€8,196.98

Kannettavat generaattorit, bensiini

Kannettavia Dayton-generaattoreita käytetään vara- tai ensisijaisen virran syöttämiseen, kun sähköä ei ole saatavilla. Näissä CARB -yhteensopivissa generaattoreissa on katkaisijat, joissa on suojatut ulostulot turvallisuuden vuoksi, ja hiljaiset äänenvaimentimet moottorin melun vähentämiseksi. Ne voivat polttaa propaanikaasua, bensiiniä tai vastaavaa polttoainetta sähköenergian tuottamiseksi. Niissä on kompakti muotoilu, joten ne on helppo siirtää ja varastoida. Valitse laajasta valikoimasta näitä generaattoreita, saatavana äänitasoina 74.9 ja 80 dBA.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?