DAYTON 38AW97 kannettava generaattori 8000W 270cc | AH7RQY

DAYTON 38AW97 kannettava generaattori 8000W 270cc

Varastossa
Tuote: AH7RQY Malli: 38AW97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,908.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppivaahto
Ampeeria41.7/20.8
CARB-yhteensopivaKyllä
SylinterimateriaaliValurauta
Moottorin laturiHarja
Moottorin merkkiHonda
Moottorin tilavuus270cc
Moottori HP9.0
Bensatankin tilavuus5.7 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinKyllä
Korkeus22.5 "
Pituus29 "
Alhainen öljysammutusKyllä
Outlets5-20R 120 VAC Duplex GFCI (2), L5-30R 120 VAC Twist-Lock (1), L14-20R 120/240 VAC Twist-Lock (1)
alue4000-5999
Nimellisteho4400
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa11.2 hr.
Käyntiaika @ täysi kuorma6.8 hr.
Äänitaso73.8
Käynnistin tyyppirekyyli
Ylijännite Watts8000
Jännite120 / 240 VAC
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)65.53
Laivan pituus (cm)87.38
Laivan leveys (cm)68.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyöräsarja mukana: Kyllä
    • Katkaisija: Kyllä
    • Ajoajan tuntimittari: Ei

Ominaisuudet:

  • It features a Honda engine with a displacement of 270 cc, delivering 9 horsepower.
  • This portable generator offers a fuel tank capacity of 5.7 gallons for extended runtime.
  • It comes with a durable cast iron cylinder for longevity.
  • This portable generator is equipped with a noise level of 74 dBA, ensuring quiet operation.
  • It has low oil shutdown to protect the engine from damage.
  • This portable generator includes GFCI outlets for added electrical safety compliance on job sites.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What is the runtime of Dayton 38AW97 portable generator at different load levels?

A. At half load, the generator offers a runtime of 11.2 hours, while at full load, it provides 6.8 hours of continuous operation on a full tank of gasoline.

Q. How many circuit breakers are included in this portable generator?

A. The generator comes with (1) 20 A toggle double pole, (1) 30 A toggle single pole and (2) 20 A toggle single pole circuit breakers for added electrical protection.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaMoottorin merkkiJänniteLeveysPolttoainetyyppiKorkeusPituusHinta
DAYTON 2ZRP6 -kannettavan generaattorin nimellisteho 2450 163 cm9 AFXNUMXKHR 2 ZRP6rekyyli20.4Honda12018 "Bensiini18 "25 "€1,915.40
DAYTON 2ZRP8 -kannettava generaattori, nimellisteho 5000 389cc | AF9KHT 2 ZRP8rekyyli41.7/20.8Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€3,366.25
DAYTON 2ZRP9 -kannettavan generaattorin nimellisteho 6500 389cc | AF9KHU 2 ZRP9Sähköinen / rekyyli54.2/27.1Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€4,002.01
DAYTON GEN-6000-0GKD -kannettava generaattori, nimellisteho watteina 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDSähköinen / rekyyli50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel-28 "44 "€7,217.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38AW97 kannettava generaattori 8000W 270cc
€2,908.42 / yksikkö