DAYTON 22F043 Kannettava generaattori Nimellisteho Watts7200 420cc | AB6UEQ

DAYTON 22F043 Kannettava generaattori, nimellisteho 7200 420cc

Varastossa
Tuote: AB6UEQ Malli: 22F043

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,284.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppivaahto
Ampeeria54.2/27.1
Vahvistimet @ 120 / 240V54.2/27.1
CARB-yhteensopivaKyllä
SylinterimateriaaliValurauta
Moottorin laturiHarjaton
Moottorin merkkiRato
Moottori HP14
Moottorin koko420cc
Bensatankin tilavuus7.3 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinEi
Korkeus22.5 "
Pituus29 "
Alhainen öljysammutusKyllä
Outlets(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Nimellisteho7200
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa11.4 tuntia / säiliö
Käyntiaika @ täysi kuorma6.9 tuntia / säiliö
Äänitaso80
Käynnistin tyyppiSähköinen / rekyyli
Ylijännite Watts13400
Jännite120/240
Takuu1 v.
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8502200060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (Kyllä)
    • Pyöräsarja mukana (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakuuAmpeeriaMoottorin merkkiLeveysKorkeusPituusOutletsÄänitasoHinta
DAYTON 6FYA4 -kannettava generaattori, nimellisteho 12000 688cc | AE8WPA 6FYA42 v.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€8,196.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22F043 Kannettava generaattori, nimellisteho 7200 420cc
€3,284.52 / yksikkö