DAYTON 2ZRP8 -kannettava generaattori, nimellisteho 5000 389cc | AF9KHT

DAYTON 2ZRP8 kannettava generaattori, nimellisteho 5000 389cc

Varastossa
Tuote: AF9KHT Malli: 2ZRP8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,366.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppivaahto
Ampeeria41.7/20.8
Vahvistimet @ 120 / 240V41.7/20.8
CARB-yhteensopivaKyllä
SylinterimateriaaliValurautainen holkki
Moottorin laturiHarjaton
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP13
Moottorin koko389cc
Bensatankin tilavuus7.3 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinEi
Korkeus28 "
Pituus29 "
Alhainen öljysammutusKyllä
Outlets(2) 120 V, 20 A GFCI Duplex / 120 V / 240 V 20 A Kierrelukko / 120 V, 30 A Kierrelukko
Nimellisteho5000
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa11.4 tuntia / säiliö
Käyntiaika @ täysi kuorma8 tuntia / säiliö
Äänitaso77.1
Käynnistin tyyppirekyyli
Ylijännite Watts9630
Jännite120/240
Takuu2 v.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.2
Laivan korkeus (cm)65.53
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8502200060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (Kyllä)
    • Pyöräsarja mukana (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaMoottorin merkkiJänniteLeveysPolttoainetyyppiKorkeusPituusHinta
DAYTON 2ZRP6 -kannettavan generaattorin nimellisteho 2450 163 cm9 AFXNUMXKHR 2 ZRP6rekyyli20.4Honda12018 "Bensiini18 "25 "€1,915.40
DAYTON 2ZRP9 -kannettavan generaattorin nimellisteho 6500 389cc | AF9KHU 2 ZRP9Sähköinen / rekyyli54.2/27.1Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€4,002.01
DAYTON GEN-6000-0GKD -kannettava generaattori, nimellisteho watteina 5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDSähköinen / rekyyli50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel-28 "44 "€7,217.29
DAYTON 38AW97 kannettava generaattori 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97rekyyli41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensiini22.5 "29 "€2,908.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZRP8 kannettava generaattori, nimellisteho 5000 389cc
€3,366.25 / yksikkö