DAYTON GEN-6000-0GKD -kannettava generaattori, nimellisteho watteina 5000 442cc | AG6JZV 36C206

DAYTON GEN-6000-0GKD kannettava generaattori, nimellisteho 5000 wattia 442cc

Varastossa
Tuote: AG6JZV Malli: GEN-6000-0GKDRistiviite: 36C206

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,217.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppiPaperi
Ampeeria50.0/25.0
Vahvistimet @ 120 / 240V50/25
CARB-yhteensopivaKyllä
SylinterimateriaaliValurautainen holkki
Moottorin laturiHarjaton
Moottorin merkkiKohler
Moottori HP9.8
Moottorin koko442cc
Bensatankin tilavuus2.6 gal.
Polttoainetyyppidiesel-
Täysi virtakytkinEi
Korkeus28 "
Pituus44 "
Alhainen öljysammutusKyllä
Outlets(2) 120 V, 20 A GFCI Duplex / 120 V / 240 V 20 A Kierrelukko / 120 V, 30 A Kierrelukko
Nimellisteho5000
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa12.8 tuntia / säiliö
Käyntiaika @ täysi kuorma6.8 tuntia / säiliö
Äänitaso78
Käynnistin tyyppiSähköinen / rekyyli
Ylijännite Watts9160
Jännite120/240
Takuu2 v.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.9
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8502110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaMoottorin merkkiJänniteLeveysPolttoainetyyppiKorkeusPituusHinta
DAYTON 2ZRP6 -kannettavan generaattorin nimellisteho 2450 163 cm9 AFXNUMXKHR 2 ZRP6rekyyli20.4Honda12018 "Bensiini18 "25 "€1,915.40
DAYTON 2ZRP8 -kannettava generaattori, nimellisteho 5000 389cc | AF9KHT 2 ZRP8rekyyli41.7/20.8Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€3,366.25
DAYTON 2ZRP9 -kannettavan generaattorin nimellisteho 6500 389cc | AF9KHU 2 ZRP9Sähköinen / rekyyli54.2/27.1Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€4,002.01
DAYTON 38AW97 kannettava generaattori 8000W 270cc | AH7RQY 38AW97rekyyli41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensiini22.5 "29 "€2,908.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON GEN-6000-0GKD kannettava generaattori, nimellisteho 5000 wattia 442cc
€7,217.29 / yksikkö