DAYTON Kannettavat generaattorit


Suodattaa
CARB-yhteensopiva: Kyllä , Alue: 4000-5999 , Takuu: 2 v.
TyyliMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaMoottorin merkkiJänniteLeveysPolttoainetyyppiKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
2 ZRP9
Sähköinen / rekyyli54.2/27.1Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€4,002.01
B
GEN-6000-0GKD
Sähköinen / rekyyli50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel-28 "44 "€7,217.29
C
38AW97
rekyyli41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensiini22.5 "29 "€2,908.42
D
2 ZRP6
rekyyli20.4Honda12018 "Bensiini18 "25 "€1,915.40
E
2 ZRP8
rekyyli41.7/20.8Honda120/24032 "Bensiini28 "29 "€3,366.25

Kannettavat generaattorit

Kannettavat Dayton-generaattorit ovat itsenäisiä virtalähteitä, jotka toimivat pää- tai varavirtana, kun sähköä ei ole tai se on riittämätön. He käyttävät propaanikaasua, bensiiniä tai muita polttoaineita tuottamaan sähköenergiaa laitteiden hallintaan sähköhäiriöiden aikana tai etäkäytössä. Näissä generaattoreissa on myös huippuvahvistimen ylijännitekapasiteetti, katkaisijat, joissa on turvatut ulostulot hyvinvointia varten, ja niissä on myös hiljaiset äänenvaimentimet moottorin melun vähentämiseksi. Valitse useista näistä kannettavista generaattoreista, saatavana 25, 29 ja 44 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?