DAYTON 6FYA4 -kannettava generaattori, nimellisteho 12000 688cc | AE8WPA

DAYTON 6FYA4 kannettava generaattori, nimellisteho 12000 688cc

Varastossa
Tuote: AE8WPA Malli: 6FYA4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,196.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppiKaksoiselementti
Ampeeria100.0/50.0
Vahvistimet @ 120 / 240V100/50
CARB-yhteensopivaKyllä
SylinterimateriaaliValurautainen holkki
Moottorin laturiHarjaton
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP20.8
Moottorin koko688cc
Bensatankin tilavuus13.2 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinEi
Korkeus37.5 "
Pituus31.5 "
Alhainen öljysammutusKyllä
Outlets(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A
Nimellisteho12000
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa11.7 tuntia / säiliö
Käyntiaika @ täysi kuorma8 tuntia / säiliö
Äänitaso74.9
Käynnistin tyyppisähköinen
Ylijännite Watts19600
Jännite120/240
Takuu2 v.
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8502200060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (Kyllä)
    • Pyöräsarja mukana (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakuuAmpeeriaMoottorin merkkiLeveysKorkeusPituusOutletsÄänitasoHinta
DAYTON 22F043 Kannettava generaattori Nimellisteho Watts7200 420cc | AB6UEQ 22F0431 v.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,284.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6FYA4 kannettava generaattori, nimellisteho 12000 688cc
€8,196.98 / yksikkö