GENERAC 7683 kannettava generaattori, perinteinen tekniikka, bensiini, 6500 W | CH6MRD 493T13

GENERAC 7683 kannettava generaattori, perinteinen tekniikka, bensiini, 6500 W

Varastossa
Tuote: CH6MRD Malli: 7683Ristiviite: 493T13

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,791.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppiPaperi
Ampeeria54.2 / 27.1A
CARB-yhteensopivaKyllä
SylinterimateriaaliValurauta
Moottorin laturiHarja
Moottorin tilavuus389cc
Bensatankin tilavuus7 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinKyllä
Korkeus26 1 / 2 "
Pituus27 3 / 16 "
Käynnistin tyyppirekyyli
Ylijännite Watts8125W
Jännite120/240 V AC
Watts6500W
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaCARB-yhteensopivaJänniteTakuuWattsLeveysMoottorin merkkiHinta
GENERAC 5734 -kannettava generaattori, nimellisteho 15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734sähköinen125.0/62.5Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,519.63
Kannettava GENERAC 5735 -generaattori, nimellisteho W17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735sähköinen145.8/72.9Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,749.98
GENERAC 5939 -kannettava generaattori, nimellisteho watit5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939rekyyli45.8/22.9Ei120/2402 v. Rajoitettu asuinrakennus, 1 v. Kaupallinen-27 "GENERAC€1,116.58
GENERAC 6864 kannettava generaattori 5500W 435cc | AH9OSTA 39FY95 6864Sähköinen / rekyyli41.7/20.8Kyllä120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€6,883.87
GENERAC 7117 kannettava generaattori, invertteritekniikka, bensiinipolttoaine, 1700 W | CH6LDJ 599D42 7117rekyyli14AKyllä120V AC3 kk kaupallinen1700W11 7 / 32 "-€809.69
Tarjouspyyntö
GENERAC 7676 Kannettava Generaattori, Bensiinipolttoaine, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Sähköinen / rekyyli66.6 / 33.3AKyllä120/240 V AC-8000W27 "-€2,153.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC 7683 kannettava generaattori, perinteinen tekniikka, bensiini, 6500 W
€1,791.01 / yksikkö