GENERAC Kannettavat generaattorit


Suodattaa
Range: 4000-5999
TyyliMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaCARB-yhteensopivaJänniteTakuuWattsLeveysMoottorin merkkiHinta (ei alv)
A
5734
sähköinen125.0/62.5Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,519.63
B
5735
sähköinen145.8/72.9Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,749.98
C
6864
Sähköinen / rekyyli41.7/20.8Kyllä120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€6,883.87
D
7676
Sähköinen / rekyyli66.6 / 33.3AKyllä120/240 V AC-8000W27 "-€1,990.68
Tarjouspyyntö
E
5939
rekyyli45.8/22.9Ei120/2402 v. Rajoitettu asuinrakennus, 1 v. Kaupallinen-27 "GENERAC€1,088.06
F
7117
rekyyli14AKyllä120V AC3 kk kaupallinen1700W11 7 / 32 "-€809.69
Tarjouspyyntö
G
7683
rekyyli54.2 / 27.1AKyllä120/240 V AC-6500W27 "-€1,820.44
Tarjouspyyntö

Kannettavat generaattorit

Generac-kannettavat generaattorit on suunniteltu tarjoamaan kriittinen virrankatkaisu sähkökatkon aikana. Näissä generaattoreissa on OHV / OHVI-moottori, joka sisältää täyspainevoitelun ja autoteollisen spin-on-öljynsuodattimen, joka suojaa moottoria automaattisesti vaurioilta. Niissä on myös tuntimittari, jossa on sisäänrakennettu palautustoiminto, joka ilmoittaa aikataulutetuista huoltopalveluista ja radan huoltoväleistä. Nämä generaattorit on varustettu suurikapasiteettisella polttoainesäiliöllä, jossa on polttoainemittari, joka tarjoaa pidennetyt käyttöajat. Valitse laaja valikoima näistä kannettavista generaattoreista, jotka ovat saatavana sähkö- ja takaisinkäynnistysmalleissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?