Langan ja tangon varastointilaitteet

Suodattaa

DURHAM MANUFACTURING -

Erikoisvarastointitelineet

TyyliMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A384-956"jauhemaalipinta21.5 "Tankovarsi (2 sauvaa)26.125 "€109.12
B368-956"Jauhemaali37.13 "Ritilä (4 sauvaa)26.125 "€194.05
C367-956.875 "Jauhemaali24 "Kierretanko24.12 "€121.73
HALLOWELL -

Kaapelikelatelineet

TyyliMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
AHRR483699-3S-PB99 "3-akselinen käynnistin48 "€1,638.60
BHRR483699-3A-PB99 "3-akselinen lisäosa48 "€1,268.02
AHRR363699-3S-PB99 "3-akselinen käynnistin36 "€1,417.83
BHRR363699-3A-PB99 "3-akselinen lisäosa36 "€1,047.30
CHRR3636123-4S-PB123 "4-akselinen käynnistin36 "€1,652.82
DHRR3636123-4A-PB123 "4-akselinen lisäosa36 "€1,297.79
CHRR4836123-4S-PB123 "4-akselinen käynnistin48 "€1,755.81
DHRR4836123-4A-PB123 "4-akselinen lisäosa48 "€1,574.58
TENNSCO -

Z Line -sarjan kaapelikelateline

TyyliMalliHinta (ei alv)
AREEL-482484-6-MGY€1,044.27
Tarjouspyyntö
BREEL-362484-6-MGY€977.45
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING -

Letkunkiristimet

TyyliMallieräTyyppiHinta (ei alv)
A904-08-S702Silmukka-€64.51
B906-08-S129Silmukka-€67.91
C907-08-S129ErikoistavaratelineSilmukka letkunkiristin (10)-
Tarjouspyyntö
D905-08-S702ErikoistavaratelineSilmukka letkunkiristin (5)-
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING -

Lankakelateline, 1 sauva, harmaa

MallieräHinta (ei alv)
383-95CF6 JPY€124.64
ERICKSON -

Ripustin D3 1/4 tuumaa W 6 tuumaa H 4 mustaa

MallieräHinta (ei alv)
58000AE3NHA€22.76
DURHAM MANUFACTURING -

Avainteline, koko 6-1/4 x 12-1/4 x 12 tuumaa, harmaa

MallieräHinta (ei alv)
381-95AC9LGW€76.31

Langan ja tangon varastointilaitteet

Langan ja tangon säilytyslaitteet ovat kelakiinnitystelineitä, jotka on suunniteltu säilyttämään ja järjestämään sähköjohdot, johdot ja kaapelit. Näissä lankatelineissä on irrotettavat tangot, ja niissä voi olla useita rullia tarvittavan kaapelin pituuden nopeaa annostelua varten. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kaapelikelaa, avainkantoja ja erikoisvarastohyllyjä ja -kiinnikkeitä Durhamin valmistus, Erickson ja Hallowell. Kelatelineet on valmistettu teräksestä, jauhemaalattu ja ne voidaan liittää olemassa olevaan telinejärjestelmään. Niissä on 3 tai 4 tankoa lankakelan säilyttämistä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?