Kannettava GENERAC 5735 -generaattori, nimellisteho W17500 992cc | AD7NVC 4FPU3

GENERAC 5735 Kannettava generaattori, Watt 17500 992cc

Varastossa
Tuote: AD7NVC Malli: 5735Ristiviite: 4FPU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,749.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava generaattori
Ilmanpuhdistimen tyyppiStandardi
Ampeeria145.8/72.9
Vahvistimet @ 120 / 240V145.8/72.9
CARB-yhteensopivaEi
SylinterimateriaaliValurauta
Moottorin laturiHarjaton
Moottorin merkkiGenerac OHVI
Moottorin koko992cc
Bensatankin tilavuus16 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinKyllä
Korkeus39.5 "
Pituus48.5 "
Alhainen öljysammutusKyllä
Outlets(1) 5-20R 120V, (1) 5-20R 120 V GFCI, (2) L5-30R 120V TwistLock, (1) L14-30R 120/240V TwistLock, (1) 14-50R 120/240V, (1) ) 12 VDC/10A
Nimellisteho17500
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa10 tuntia / säiliö
Käyntiaika @ täysi kuorma5 tuntia / säiliö
Käynnistin tyyppisähköinen
Ylijännite Watts26250
Jännite120/240
Takuu2 v. Rajoitettu
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198.67
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)125.1
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi8502200060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (Kyllä)
    • Pyöräsarja mukana (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaCARB-yhteensopivaJänniteTakuuWattsLeveysMoottorin merkkiHinta
GENERAC 5734 -kannettava generaattori, nimellisteho 15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734sähköinen125.0/62.5Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,519.63
GENERAC 5939 -kannettava generaattori, nimellisteho watit5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939rekyyli45.8/22.9Ei120/2402 v. Rajoitettu asuinrakennus, 1 v. Kaupallinen-27 "GENERAC€1,116.58
GENERAC 6864 kannettava generaattori 5500W 435cc | AH9OSTA 39FY95 6864Sähköinen / rekyyli41.7/20.8Kyllä120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€6,883.87
GENERAC 7117 kannettava generaattori, invertteritekniikka, bensiinipolttoaine, 1700 W | CH6LDJ 599D42 7117rekyyli14AKyllä120V AC3 kk kaupallinen1700W11 7 / 32 "-€809.69
Tarjouspyyntö
GENERAC 7676 Kannettava Generaattori, Bensiinipolttoaine, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Sähköinen / rekyyli66.6 / 33.3AKyllä120/240 V AC-8000W27 "-€2,153.89
GENERAC 7683 kannettava generaattori, perinteinen tekniikka, bensiini, 6500 W | CH6MRD 493T13 7683rekyyli54.2 / 27.1AKyllä120/240 V AC-6500W27 "-€1,791.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC 5735 Kannettava generaattori, Watt 17500 992cc
€5,749.98 / yksikkö