Mikrometrien sisällä

Suodattaa

Sisämikrometrit ovat erittäin tarkkoja laitteita, joita käytetään valmistus-, konepaja- ja metalliteollisuudessa varmistamaan koneistettujen osien tarkat ja tasaiset mittaukset mittaamalla...Lue lisää

TESA BROWN SHARPE -

Sisäiset mikrometrisarjat

TyyliMallialuepäätöslauselmaRod Dia.Hinta (ei alv)
A008801000.275 - 0.5 "0.0001 "0.154 "€2,954.61
B008819001.6 - 4 "0.0002 "0.25 "€9,262.00
STARRETT -

Sisällä Groove-mikrometrit

TyyliMallialasinalueKarasormustinHinta (ei alv)
A701AKaareva0.5 - 1.5 "KaarevaKitka€1,226.68
A701BKaareva1.5 - 2.5 "KaarevaKitka€1,343.38
B260ZLevy0.05 - 1.05 "Levytavallinen€741.20
INSIZE -

Elektroninen kolmen pisteen sisäinen mikrometri

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A3128-12-€7,975.55
B3127-E0820.5 - 0.8"/13 - 20 mm€2,715.92
C3127-E0650.5 - 0.65"/13 - 17 mm€1,187.66
C3127-E10.8 - 1"/20 - 25 mm€1,343.29
D3227-E04250.35 - 0.425"/9 - 11 mm€805.31
E3127-E04250.35 - 0.425"/9 - 11 mm€1,184.87
C3127-E080.65 - 0.8"/17 - 20 mm€1,474.31
F3127-E0530.275 - 0.5"/7 - 13 mm€3,063.62
E3127-E0350.275 - 0.35"/7 - 9 mm€1,101.61
E3127-E050.425 - 0.5"/11 - 13 mm€1,101.61
G3127-E252 - 2.5"/51 - 63 mm€1,911.24
G3127-E32.5 - 3"/63 - 76 mm€1,678.28
MITUTOYO -

Mikrometrin sisällä

TyyliMallialasinalueSPC-lähtöKarasormustinHinta (ei alv)
A139-202Kaareva4 - 40 "Ei-tavallinen€567.18
B139-201Kaareva1.5 - 12 "Ei-tavallinen€368.35
C141-208Tasainen2 - 8 "Ei-tavallinen€277.59
D145-195Tasainen2 - 3 "EiTeräsRäikkäpysäytys€383.99
E141-233Tasainen2 - 12 "Ei-tavallinen€340.07
F145-193Pin0.2 - 1.2 "KylläPinRäikkä€340.10
STARRETT -

Sisäiset mikrometrisarjat

Starrettin sisämikrometrisetit soveltuvat renkaiden sisähalkaisijoiden mittaamiseen, jarrusatulat säätöön, mittareiden, sylinterien ja yhdensuuntaisten pintojen vertailuun. Niissä on karkaistusta teräksestä valmistettu alasin, jossa on sileä pinta, joka mahdollistaa työkappaleen turvallisen pitämisen ja tarkan mittauksen sekä lukujen nopean lukemisen tarkkoja mittauksia varten. Nämä sarjat toimitetaan kestävässä kantolaukussa turvallisen säilytyksen ja kannettavuuden takaamiseksi, ja joissakin malleissa on eristetyt tangot ja karkaistu teräskara kestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä sisämikrometrisarjoja, saatavana 0.250 ja 0.375 tuuman sauvan halkaisijana.

TyyliMallieräalueHinta (ei alv)
A823AZMikrometrin sisällä1-1 / 2 - 8 "€681.56
A823BZMikrometrin sisällä1-1 / 2 - 12 "€817.32
BS78XTEZSisäinen mikrometrisarja-€6,117.65
C124DZSisäinen mikrometrisarja-€1,703.73
DS78XTCZSisäinen mikrometrisarja-€2,718.77
BS78XTFZSisäinen mikrometrisarja-€8,331.80
ES78XTDZSisäinen mikrometrisarja-€3,941.15
F124MDZSisäinen mikrometrisarja-€1,728.21
STARRETT -

Mikrometrien sisällä

Starrettin sisämikrometrit käyttävät vaihdettavia sauvoja putkien, putkien, sylinterien, renkaiden ja reikien sisämittojen mittaamiseen. Nämä mikrometrit on varustettu tangoilla, joissa on eristetyt kädensijat, jotka minimoivat lämmön aiheuttaman laajenemisen. Ne on integroitu hiottuteräksisiin tukikauluksiin, jotka on sijoitettu V-uriin mittausalueen hienosäätöä varten, kun niitä käytetään vaaka-asennossa. Valitse laajasta valikoimasta näitä sisämikrometrejä, joita on saatavana 0.25, 0.375 ja 0.625 tuuman sauvan halkaisijalla.

TyyliMallialasineräalueRod Dia.KaraHinta (ei alv)
A128AZKaarevaSisäinen mikrometrisarja6 - 7 "0.625 "-€5,436.83
B823DZKaarevaSisäinen mikrometrisarja4 - 32 "0.375 "-€1,162.77
C700AKaarevaMikrometrin sisällä0.2 - 1.2 "-Kaareva€825.14
D700BTasainenMikrometrin sisällä1 - 2 "-Tasainen€873.57
E823CZTasainenSisäinen mikrometrisarja4 - 24 "0.375 "-€1,054.94
STARRETT -

Sisäiset mikrometrisarjat

TyyliMallieräalueRod Dia.Hinta (ei alv)
A823EZMikrometrin sisällä4 - 40 "0.375 "€1,220.65
B124BZSisäinen mikrometrisarja2 - 12 "0.25 "€681.52
B124AZSisäinen mikrometrisarja2 - 8 "0.25 "€611.11
MITUTOYO -

50-1000 mm: n alue / 01 mm: n sisäinen mikrometrin jatkotanko

MallieräHinta (ei alv)
137-204AH9JRF€890.57
STARRETT -

Sisäinen mikrometrisarja 8 - 32 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
124CZAE6MVQ€1,276.41
MITUTOYO -

50-300 mm: n alue / 0.01 mm 10 kappaleen sisämikrometri

MallieräHinta (ei alv)
133-902AH9JRE€3,014.47
MITUTOYO -

Ura-mikrometri 0.055 - 1.05 tuuman tunnus

MallieräHinta (ei alv)
146-131AD6XNK€482.46
WESTWARD -

Mikrometri sisällä 2-12

MallieräHinta (ei alv)
6XU73AF2TVN€117.51

Mikrometrien sisällä

Sisäiset mikrometrit ovat tarkkuusmittauslaitteita, jotka käyttävät kalibroitua ruuvia reikien, putkien ja putkien sisähalkaisijoiden sekä O-renkaiden ja aluslevyurien urien mittojen mittaamiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ​​ruskeita ja Sharpe-, Mitutoyo-, Starrett- ja Westward-sisäisiä mikrometrejä tasaisissa, kaarevissa ja tapillisissa alasimissa, joiden suurin tarkkuus on +/- 0.00016 tuumaa. Näissä mikrometreissä on kromattu pinta häikäisemättömälle resoluutiolle jopa 0.0002 tuumaa ja lukkomutteri / puristin, joka varmistaa karan positiivisen lukituksen. Niissä on karkaistut teräskärjet vaurioiden estämiseksi ja vaihdettavat jatkotangot monenlaisiin mittauksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käytät sisämikrometriä?

Sisämikrometriä käytettäessä käyttäjän tulee ensin valita sopiva alasimen koko ja käsitellä sen asentoa mikrometriruuvin avulla. Seuraavaksi mikrometri työnnetään reikään tai reikään mittausta varten ja alasin hienosäädetään, kunnes se koskettaa reiän sisäseinää. Tässä vaiheessa käyttäjä voi ottaa muistiin mikrometriasteikolla näkyvän mittauksen.

Kuinka huoltan sisämikrometrini?

Sisäisen mikrometrin ylläpitämiseksi on välttämätöntä säilyttää puhtaus ja varmistaa, että siinä ei ole roskia tai haitallisia osia, jotka voivat vaikuttaa sen tarkkuuteen. Mittauspinnat on suojattava kaikilta vaurioilta ja mikrometriä tulee säilyttää valvotussa ympäristössä kuivassa ja tasaisessa lämpötilassa. Lisäksi on suositeltavaa kalibroida mikrometri säännöllisesti tarkkojen mittausten validoimiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?