Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 823AZ Sisämikrometri 1-1 / 2 - 8 tuumaa | AC4GXA 2ZUC6 / 53050

STARRETT 823AZ sisämikrometri 1-1/2 - 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GXA Malli: 823AZRistiviite: 2ZUC6 / 53050
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
€705.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin sisällä
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Ruuvin liike1 / 2 "
Mittatankojen lukumäärä5
alue1-1 / 2 - 8 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.0.375 "
Sauvan tyyppiPutkimainen
SPC-lähtöEi
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräalueHinta
STARRETT 823BZ sisämikrometri, 1-1/2 - 12 tuumaa, karkaistu teräs alasin, 8 sauvaa | AC4GXB 2ZUC7 / 53052 823BZMikrometrin sisällä1-1 / 2 - 12 "€843.99
STARRETT S78XTFZ mekaaninen 3-pisteinen sisämikrometrisarja, tuumasta tuumaan, +/-0.0002 tuuman tarkkuus | CU4NPW 30A544 S78XTFZSisäinen mikrometrisarja-€8,333.35
STARRETT S78XTEZ mekaaninen 3-pisteinen sisämikrometrisarja, 3/4 tuumasta tuumaan | CU4NPX 30A543 S78XTEZSisäinen mikrometrisarja-€5,975.10
STARRETT S78XTDZ mekaaninen 3-pisteinen sisämikrometrisarja, 3/8 - 3/4 tuuman kantama | CU4NPY 30A319 S78XTDZSisäinen mikrometrisarja-€3,883.11
STARRETT 124DZ mekaaninen umpitankoinen sisämikrometrisarja, 32 tuuman alue, +/-0.005 tuuman tarkkuus | CU4NPZ 30A206 124DZSisäinen mikrometrisarja-€1,824.26
STARRETT 124MDZ mekaaninen umpitankoinen sisämikrometrisarja, 50 - 800 mm Kantama, +/-0.003 mm Tarkkuus | CU4NQA 30A214 124MDZSisäinen mikrometrisarja-€1,659.08
STARRETT S78XTCZ mikrometrin sisäpakkaus | CU4NQB 30A311 S78XTCZSisäinen mikrometrisarja-€2,610.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 823AZ sisämikrometri 1-1/2 - 8 tuumaa
€705.30 / yksikkö