Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 00880100 Sisäinen mikrometrisarja 0.275 - 0.500 tuumaa | AC7MDN 38P020

TESA BROWN SHARPE 00880100 Sisäinen mikrometrisarja 0.275 - 0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7MDN Malli: 00880100Ristiviite: 38P020

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,954.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen mikrometrisarja
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
CertificationTarkastustodistus
Ruuvin liikePyörivä
Mittareiden lukumäärä3
Mittatankojen lukumäärä1
alue0.275 - 0.5 "
päätöslauselma0.0001 "
Rod Dia.0.154 "
Sauvan tyyppiVankka
SPC-lähtöEi
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaRod Dia.Hinta
BROWN & SHARPE 00881900 Sisämikrometrisarja 1.6 - 4.0 tuumaa | AC7MDP 38P022 008819001.6 - 4 "0.0002 "0.25 "€9,262.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00880100 Sisäinen mikrometrisarja 0.275 - 0.500 tuumaa
€2,954.61 / yksikkö