Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 823EZ sisämikrometri, 4 - 40 tuumaa | AC4GXC 2ZUC8 / 53056

STARRETT 823EZ sisämikrometri, 4-40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GXC Malli: 823EZRistiviite: 2ZUC8 / 53056
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
€1,309.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin sisällä
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Ruuvin liike1"
Mittatankojen lukumäärä10
alue4 - 40 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.0.375 "
Sauvan tyyppiPutkimainen
SPC-lähtöEi
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7685
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 823 -sarjan sisämikrometri on suunniteltu sisäiseen lineaariseen ja yhdensuuntaiseen pinnan mittaukseen koneistussovelluksissa
    • Kevyet teräsputkipidennystangot tarjoavat laajan mittausalueen ja vaihdettavat, karkaistut ja hiotut altaat putkien paksuuden mittaamiseen
    • Kalustettu pitkä kahva ja nopeasti luettavat luvut käyttäjän mukavuutta ja tarkkoja mittauksia varten
    • Pehmustettu kotelo turvalliseen säilytykseen ja suojaan tahattomilta putoamisilta
    • Pyörivä kara: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräalueRod Dia.Hinta
STARRETT 124AZ sisämikrometrisarja, 2 - 8 tuumaa, karkaistu teräs alasin | AC4GWY 2ZUC4 / 50542 124AZSisäinen mikrometrisarja2 - 8 "0.25 "€631.37
STARRETT 124BZ sisämikrometrisarja, 2 - 12 tuumaa, kaareva alasin, 0.001 tuuman grad | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546 124BZSisäinen mikrometrisarja2 - 12 "0.25 "€710.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 823EZ sisämikrometri, 4-40 tuumaa
€1,309.32 / yksikkö