Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 701B ura-mikrometri sisäpuolella 1.5 - 2.5 tuumaa | AE6MVX 5UAC4 / 52915

STARRETT 701B Inside Groove -mikrometri 1.5 - 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MVX Malli: 701BRistiviite: 5UAC4 / 52915

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,343.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGroove-mikrometrin sisällä
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Lukkomutterin tyyppiRuuvi
Ruuvin liike1"
alue1.5 - 2.5 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraKaareva
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinalueKarasormustinHinta
STARRETT 260Z -uramikrometri 0.050 - 1.050 tuumaa | AE6MLN 5TZZ7 / 67987 260ZLevy0.05 - 1.05 "Levytavallinen€741.20
STARRETT 701A ura-mikrometri sisäpuolella 0.5 - 1.5 tuumaa | AE6MVW 5UAC3 / 52913 701AKaareva0.5 - 1.5 "KaarevaKitka€1,226.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 701B Inside Groove -mikrometri 1.5 - 2.5 tuumaa
€1,343.38 / yksikkö