Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 701A ura-mikrometri sisäpuolella 0.5 - 1.5 tuumaa | AE6MVW 5UAC3 / 52913

STARRETT 701A sisäuramikrometri 0.5–1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MVW Malli: 701ARistiviite: 5UAC3 / 52913
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
€1,254.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGroove-mikrometrin sisällä
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Lukkomutterin tyyppiRuuvi
Ruuvin liike1"
alue0.5 - 1.5 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraKaareva
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 701A on erittäin tarkka sisäuramikrometri, joka on suunniteltu mittaamaan O-renkaiksi, pidätysrenkaiksi ja reikäseiniksi leikattujen urien leveys tarkasti.
    • Tässä Starrett-ura-mikrometrissä on teräsrakenne, sileä kitkakuppi, lukitusruuvi, 0.030 tuuman paksuiset kontaktikontaktit, mittausalue 0.5-1.5 tuumaa ja resoluutio 0.001 tuumaa.
    • Siinä on satiinikromi, joka tarjoaa häikäisemättömän ja ruostesuojatun lukupinnan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinalueKarasormustinHinta
STARRETT 260Z -uramikrometri 0.050 - 1.050 tuumaa | AE6MLN 5TZZ7 / 67987 260ZLevy0.05 - 1.05 "Levytavallinen€711.55
STARRETT 701B ura-mikrometri sisäpuolella 1.5 - 2.5 tuumaa | AE6MVX 5UAC4 / 52915 701BKaareva1.5 - 2.5 "KaarevaKitka€1,380.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 701A sisäuramikrometri 0.5–1.5 tuumaa
€1,254.19 / yksikkö