Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 139-202 4--40 tuuman mikrometrin sisällä | AD6XRP 4CGT7

MITUTOYO 139-202 sisämikrometri 4 - 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XRP Malli: 139-202Ristiviite: 4CGT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€567.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin sisällä
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Ruuvin liike1"
Mittatankojen lukumäärä10
alue4 - 40 "
päätöslauselma0.001 "
Sauvan tyyppiPutkimainen
SPC-lähtöEi
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinalueSPC-lähtöKarasormustinHinta
MITUTOYO 145-193 Sisämikrometri 0.2 - 1.2 tuumaa | AD6XRQ 4CGT8 145-193Pin0.2 - 1.2 "KylläPinRäikkä€340.10
MITUTOYO 139-201 Sisämikrometri 1.5-12 tuumaa | AD8MTG 4LA56 139-201Kaareva1.5 - 12 "Ei-tavallinen€368.35
MITUTOYO 141-208 Sisämikrometri 2-8 tuumaa | AD8MTH 4LA57 141-208Tasainen2 - 8 "Ei-tavallinen€277.59
MITUTOYO 141-233 Sisämikrometri 2-12 tuumaa | AD8MTJ 4LA58 141-233Tasainen2 - 12 "Ei-tavallinen€340.07
MITUTOYO 145-195 Sisämikrometri 0.001 terästä | AG3PLA 33RK26 145-195Tasainen2 - 3 "EiTeräsRäikkäpysäytys€383.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 139-202 sisämikrometri 4 - 40 tuumaa
€567.18 / yksikkö