Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 141-233 Sisämikrometri 2-12 tuumaa | AD8MTJ 4LA58

MITUTOYO 141-233 sisämikrometri 2 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8MTJ Malli: 141-233Ristiviite: 4LA58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin sisällä
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Ruuvin liike1 / 2 "
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä5
alue2 - 12 "
päätöslauselma0.001 "
Sauvan tyyppiVankka
SPC-lähtöEi
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinalueSPC-lähtöKarasormustinHinta
MITUTOYO 139-202 4--40 tuuman mikrometrin sisällä | AD6XRP 4CGT7 139-202Kaareva4 - 40 "Ei-tavallinen€567.18
MITUTOYO 145-193 Sisämikrometri 0.2 - 1.2 tuumaa | AD6XRQ 4CGT8 145-193Pin0.2 - 1.2 "KylläPinRäikkä€340.10
MITUTOYO 139-201 Sisämikrometri 1.5-12 tuumaa | AD8MTG 4LA56 139-201Kaareva1.5 - 12 "Ei-tavallinen€368.35
MITUTOYO 141-208 Sisämikrometri 2-8 tuumaa | AD8MTH 4LA57 141-208Tasainen2 - 8 "Ei-tavallinen€277.59
MITUTOYO 145-195 Sisämikrometri 0.001 terästä | AG3PLA 33RK26 145-195Tasainen2 - 3 "EiTeräsRäikkäpysäytys€383.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 141-233 sisämikrometri 2 - 12 tuumaa
€340.07 / yksikkö