STARRETT 128AZ -mikrometrisarja 6 - 78 tuumaa | AE6MVP 5UAA7 / 64375

STARRETT 128AZ sisämikrometrisarja 6 - 78 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MVP Malli: 128AZRistiviite: 5UAA7 / 64375

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,787.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen mikrometrisarja
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Ruuvin liike2"
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä6
alue6 - 7 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.0.625 "
Sauvan tyyppiPutkimainen
SPC-lähtöEi
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasineräalueRod Dia.KaraHinta
STARRETT 823CZ -mikrometrisarja 4 - 24 tuumaa | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZTasainenSisäinen mikrometrisarja4 - 24 "0.375 "-€1,095.24
STARRETT 823DZ -mikrometrisarja 4 - 32 tuumaa | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823DZKaarevaSisäinen mikrometrisarja4 - 32 "0.375 "-€1,207.49
STARRETT 700A -mikrometri 0.2 - 1.2 tuumaa | AE6MVU 5UAC1 / 52909 700AKaarevaMikrometrin sisällä0.2 - 1.2 "-Kaareva€802.50
STARRETT 700B -mikrometrin sisäpuoli 1-2 tuumaa | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700BTasainenMikrometrin sisällä1 - 2 "-Tasainen€921.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 128AZ sisämikrometrisarja 6 - 78 tuumaa
€4,787.55 / yksikkö