Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 124AZ sisämikrometrisarja, 2 - 8 tuumaa, karkaistu teräs alasin | AC4GWY 2ZUC4 / 50542

STARRETT 124AZ sisämikrometrisarja, 2 - 8 tuumaa, karkaistu teräsalus

Varastossa
Tuote: AC4GWY Malli: 124AZRistiviite: 2ZUC4 / 50542

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen mikrometrisarja
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Ruuvin liike1 / 2 "
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä6
alue2 - 8 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.0.25 "
Sauvan tyyppiVankka
SPC-lähtöEi
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään sylinterien ja renkaiden sisähalkaisijoiden mittaamiseen ja yhdensuuntaisten pintojen mittaamiseen
    • Raskaat ja maadoitetut altaat nopeasti luettavilla kuvioilla
    • Kiinteät mittatangot kokoontuivat mikrometrin pään toiselle puolelle
    • Eristetyt sauvat, jotka on kaiverrettu merkinnöillä; voidaan säätää pituuden mukaan
    • Mukana säätöavaimet ja säilytyslaukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräalueRod Dia.Hinta
STARRETT 124BZ sisämikrometrisarja, 2 - 12 tuumaa, kaareva alasin, 0.001 tuuman grad | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546 124BZSisäinen mikrometrisarja2 - 12 "0.25 "€710.94
STARRETT 823EZ sisämikrometri, 4 - 40 tuumaa | AC4GXC 2ZUC8 / 53056 823EZMikrometrin sisällä4 - 40 "0.375 "€1,309.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 124AZ sisämikrometrisarja, 2 - 8 tuumaa, karkaistu teräsalus
€631.37 / yksikkö