Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 260Z -uramikrometri 0.050 - 1.050 tuumaa | AE6MLN 5TZZ7 / 67987

STARRETT 260Z uramikrometri 0.050 - 1.050 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MLN Malli: 260ZRistiviite: 5TZZ7 / 67987

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€711.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGroove-mikrometrin sisällä
alasinLevy
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Ruuvin liike1"
alue0.05 - 1.05 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraLevy
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinalueKarasormustinHinta
STARRETT 701A ura-mikrometri sisäpuolella 0.5 - 1.5 tuumaa | AE6MVW 5UAC3 / 52913 701AKaareva0.5 - 1.5 "KaarevaKitka€1,254.19
STARRETT 701B ura-mikrometri sisäpuolella 1.5 - 2.5 tuumaa | AE6MVX 5UAC4 / 52915 701BKaareva1.5 - 2.5 "KaarevaKitka€1,380.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 260Z uramikrometri 0.050 - 1.050 tuumaa
€711.55 / yksikkö