BROWN & SHARPE 00881900 Sisämikrometrisarja 1.6 - 4.0 tuumaa | AC7MDP 38P022

TESA BROWN SHARPE 00881900 Sisäinen mikrometrisarja 1.6 - 4.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7MDP Malli: 00881900Ristiviite: 38P022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,262.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen mikrometrisarja
alasinKaareva
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
CertificationTarkastustodistus
Ruuvin liikePyörivä
Mittareiden lukumäärä4
Mittatankojen lukumäärä1
alue1.6 - 4 "
päätöslauselma0.0002 "
Rod Dia.0.25 "
Sauvan tyyppiVankka
SPC-lähtöEi
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7135
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaRod Dia.Hinta
BROWN & SHARPE 00880100 Sisäinen mikrometrisarja 0.275 - 0.500 tuumaa | AC7MDN 38P020 008801000.275 - 0.5 "0.0001 "0.154 "€2,954.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00881900 Sisäinen mikrometrisarja 1.6 - 4.0 tuumaa
€9,262.00 / yksikkö