DREMEL Runko- ja leikkaussahat

Suodattaa

SKIL -

Matovetoiset pyörösahat

Skilsaw -kierukkavaihteiset pyörösahat tarjoavat erinomaisen leikkuutehon, ja ne soveltuvat esimerkiksi telakointiin, sivuraideisiin ja kehyksiin. Niissä on enintään 53 asteen viiste, jonka avulla käyttäjä voi leikata erilaisia ​​kuvioita. Niissä on 15 A: n moottori, joka tarjoaa erinomaista voimaa repiä enemmän puuta lyhyemmässä ajassa. Näissä pyörösahoissa on kevyt magnesiumrakenne, joka vähentää käyttäjän väsymystä ja parantaa työn tehokkuutta. Valitse laaja valikoima pyörösahoja, jotka ovat saatavana 20, 14.2, 11.5 ja 16.5 lb työkaluvaihtoehtoina.

TyyliMalliJänniteAmpeeriaLeikkurin kokoTerä Dia.Ei kuormitusta RPMJohtimien lukumääräTyökalun pituusTyökalun painoHinta (ei alv)
ASPT78W-0112013.0Diamond8.25 "43003 Johdin18.5 "18.5 lb€372.32
BSPT70WM-22120 VAC15.0Diamond10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb€551.29
CSPT77WML-72120 VAC15.0Timantin muotoinen7.25 "5300319.5 "11.5 lb€342.81
DSPT77W-72120 VAC15.0Timantin muotoinen7.25 "5300319.5 "14.2 lb-
Tarjouspyyntö
MILWAUKEE -

Pyörösahat

TyyliMalliTyökalun pituusAmpeeriaTerä Dia.Työkalun painoJänniteJarrujen tyyppiJohdon pituusKahvan tyyppiHinta (ei alv)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb120AC / DCEi eristetty9ft.Kallistus Lok (TM)€255.02
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb18 VACsähköinen-Pehmeä ote€715.31
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb120sähköinen12ft.takaus€586.87
D2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€418.11
SKIL -

Pyörösaha

TyyliMalliAmpeeriaEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A5080-0112.0530010.5 "11.2 lb€101.94
B5180-0113.0460011.375 "9.6 lb€91.31
C5280-0115.0530014 "10.1 lb€107.89
MILWAUKEE -

Metallileikkaava pyörösaha 8 tuuman terä 3700 rpm

MallieräHinta (ei alv)
6370-21AD2XZZ€563.71
SKIL -

Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 15 A virta, 2 tuumaa max. Leikkaussyvyys, Johdollinen

MallieräHinta (ei alv)
SPT77W-01CN2TPQ€274.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?