SKIL Matovetoiset pyörösahat


Skil-matokäyttöisiä pyörösahoja käytetään puuntyöstö- ja rakennussovelluksissa puun ja puupohjaisten materiaalien leikkaamiseen. Ne tarjoavat suuren tehon ja ne on varustettu kierukkavaihteilla, jotka lisäävät vääntömomenttia ja leikkauskapasiteettia. Näissä Skil-sahoissa on tehokas moottori, joka on sijoitettu terän taakse...de suuri teho syvien ja raskaiden leikkausten luomiseen. Niissä on ergonominen kahva, joka mahdollistaa työkalujen paremman tasapainon ja vähentää käyttäjän väsymistä. Lue lisää

Suodattaa
Vahvistimet @ 120V: 13 , Jarru tyyppi: Ei eristetty , Johdon pituus: 8ft. , Kahvan tyyppi: Worm Drive -tyyli
TyyliMalliJänniteAmpeeriaLeikkurin kokoTerä Dia.Ei kuormitusta RPMJohtimien lukumääräTyökalun pituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
SPT78W-01
12013.0Diamond8.25 "43003 Johdin18.5 "18.5 lb€389.22
B
SPT77W-72
120 VAC15.0Timantin muotoinen7.25 "5300319.5 "14.2 lb-
Tarjouspyyntö
C
SPT77WML-72
120 VAC15.0Timantin muotoinen7.25 "5300319.5 "11.5 lb€342.81
D
SPT70WM-22
120 VAC15.0Diamond10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb€551.29

Matovetoiset pyörösahat

Skilsaw -kierukkavaihteiset pyörösahat tarjoavat erinomaisen leikkuutehon, ja ne soveltuvat esimerkiksi telakointiin, sivuraideisiin ja kehyksiin. Niissä on enintään 53 asteen viiste, jonka avulla käyttäjä voi leikata erilaisia ​​kuvioita. Niissä on 15 A: n moottori, joka tarjoaa erinomaista voimaa repiä enemmän puuta lyhyemmässä ajassa. Näissä pyörösahoissa on kevyt magnesiumrakenne, joka vähentää käyttäjän väsymystä ja parantaa työn tehokkuutta. Valitse laaja valikoima pyörösahoja, jotka ovat saatavana 20, 14.2, 11.5 ja 16.5 lb työkaluvaihtoehtoina.

Toimintamekanismi

  • Näissä sahoissa on tehokas moottori, joka on sijoitettu samansuuntaisesti sahan kahvan kanssa.
  • Kun virtaa syötetään, moottori käyttää kierukkapyörää, joka puolestaan ​​osuu pyöreään terään kiinnitetyn suuremman hammaspyörän (tai härkävaihteen) kanssa.
  • Kierukkapyörän pyöriessä se kääntää pyörää ja sahanterää, mikä tuottaa voimakkaan vääntömomentin paksujen ja tiheiden materiaalien leikkaamiseksi äärimmäisen helposti.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka vaihdan matokäyttöisen sahan terän?

  • Irrota saha verkkovirrasta ja varmista, että terä ei pyöri.
  • Paina sitten terän lukituspainiketta tai vipua terän lukitsemiseksi paikalleen.
  • Karan lukituspainiketta tai vipua voidaan käyttää terän vapauttamiseen karista.
  • Kun terä on löysällä, käyttäjä voi poistaa sen ja vaihtaa sen uuteen.
  • Kiristä karan pultti kiinnittääksesi uuden terän paikalleen ja aloita toiminta.

Mitä tapahtuu, kun Skil-matokäyttösaha ylikuumenee?

  • Jos Skil-matokäyttö ylikuumenee, se voi sammua automaattisesti estääkseen moottorin ja sen osien vahingoittumisen.
  • Tämän tilanteen välttämiseksi varmista, että saha on kunnolla voideltu ja että terät ovat puhtaita ja teräviä.

Kuinka huoltaa Skil-matokäyttösahaani?

  • Puhdista saha jokaisen käytön jälkeen, jotta Skil-matokäyttösaha huolletaan kunnolla.
  • Voitele myös vaihteistokotelo ja vaihteet ja tarkista, ettei terät, narut ja muut osat ole kuluneet ja vaurioituneet.
  • Käytä aina oikeaa öljyä komponenttien öljyämiseen säännöllisesti ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?