SKIL 5180-01 -pyörösaha, 120V 13.0A 11-3 / 8 tuuman pituus | AH8UAK 38ZD50

SKIL 5180-01 Pyörösaha, 120V 13.0A 11-3/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8UAK Malli: 5180-01Ristiviite: 38ZD50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Ampeeria13.0
Leikkurin koko5 / 8 "
Viistokapasiteetti45 Tutkinnot
Viiste pysähtyy45 Tutkinnot
Terä Dia.7.25 "
Terän puoliOikea
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Johdon pituus6ft.
Johdollinen / langatoncorded
Leikkaussyvyys @ 45 astetta1-15 / 16 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-7 / 16 "
Kahvan tyyppiKallistaa
Ei kuormitusta RPM4600
Johtimien lukumäärä3
Kengän materiaaliTeräs
Työkalun pituus11.375 "
Työkalun paino9.6 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)26.04
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
SKIL 5080-01 -pyörösaha, 120V 12.0A 10-1 / 2 tuuman pituus | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 lb€110.80
SKIL 5280-01 Pyörösaha, 120 V, 15 A, 14 In pituus | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb€117.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL 5180-01 Pyörösaha, 120V 13.0A 11-3/8 tuuman pituus
€99.13 / yksikkö