SKIL SPT78W-01 mato-ohjain, pyörösaha, 8-1 / 4, terä, 4300 rpm | AD6RMT 4A155

SKIL SPT78W-01 matokäyttö, pyörösaha, 8-1/4", terä, 4300 rpm

Varastossa
Tuote: AD6RMT Malli: SPT78W-01Ristiviite: 4A155

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Drive -pyörösaha
Ampeeria13.0
Vahvistimet @ 120V13
Leikkurin kokoDiamond
Viistokapasiteetti60 Tutkinnot
Viiste pysähtyy0 ja 45 astetta
Terä Dia.8.25 "
Terän puoliVasen
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Johdon pituus8ft.
Leikkaussyvyys @ 45 astetta2-1 / 4 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-7 / 8 "
Ei kuormitusta RPM4300
Johtimien lukumäärä3 Johdin
Kengän materiaalialumiini
Työkalun pituus18.5 "
Työkalun paino18.5 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.035
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8467220020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLeikkurin kokoTerä Dia.Ei kuormitusta RPMJohtimien lukumääräTyökalun pituusTyökalun painoHinta
SKIL SPT77W-72 -pyörösaha, 120V 15.0A 19-1 / 2 tuuman pituus | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Timantin muotoinen7.25 "5300319.5 "14.2 lb-
Tarjouspyyntö
SKIL SPT77WML-72 -pyörösaha, 120 V 15.0 A kiertolukitustulppa | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Timantin muotoinen7.25 "5300319.5 "11.5 lb€342.81
SKIL SPT70WM-22 -pyörösaha, 10-1 / 4 tuuman vasen timantti | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamond10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb€551.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL SPT78W-01 matokäyttö, pyörösaha, 8-1/4", terä, 4300 rpm
€389.22 / yksikkö