MILWAUKEE 6370-21 Metallinleikkauspyörösaha 8 tuuman terä 3700 rpm | AD2XZZ 3WE48

MILWAUKEE 6370-21 Metallinleikkauspyörösaha 8 tuuman terä 3700 rpm

Varastossa
Tuote: AD2XZZ Malli: 6370-21Ristiviite: 3WE48 / 3WE49

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€563.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallileikkaus pyörösaha
Ampeeria13.0
Vahvistimet @ 120V13
Leikkurin koko5 / 8 "
Viistokapasiteetti50 Tutkinnot
Terä Dia.8"
Terän puoliOikea
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Johdon pituus15ft.
Leikkaussyvyys @ 45 astetta2-9 / 16 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-9 / 16 "
Kahvan tyyppiPehmeä ote
Ei kuormitusta RPM3700
Työkalun paino13.3 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.547
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8467220020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6370-21 Metallinleikkauspyörösaha 8 tuuman terä 3700 rpm
€563.71 / yksikkö