Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 tuuman pyörösaha, 5800 kierrosta / min, 12.0 ampeeria, terä oikealla, 18 VAC | CD2KAB 481Z35

MILWAUKEE 2732-21HD 7-1/4 tuuman pyörösaha, 5800 kuormittamaton RPM, 12.0 ampeeria, oikea puoli, 18 VAC

Varastossa
Tuote: CD2KAB Malli: 2732-21HDRistiviite: 481Z35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€715.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Ampeeria12.0
Leikkurin koko5 / 8 "
Viistokapasiteetti50 Tutkinnot
Viiste pysähtyy50 Tutkinnot
Terä Dia.7.25 "
Terän puoliOikea
Jarrujen tyyppisähköinen
Johdollinen / langatonLangaton
Leikkaussyvyys @ 45 astetta1-7 / 8 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiPehmeä ote
Ei kuormitusta RPM5800
Johtimien lukumäärä0
Kengän materiaaliMagnesium
Työkalun pituus13.75 "
Työkalun paino12.4 lb
Jännite18 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2732-21HD -pyörösaha on ihanteellinen vanerin ja kehysmateriaalien leikkaamiseen työmailla. Sitä käytetään rakentamisessa, puuntyöstössä ja muissa ammateissa luotettavan suorituskyvyn aikaansaamiseksi tehokkaaseen leikkaukseen erilaisissa skenaarioissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä pyörösahassa on johdoton virtalähde, joka helpottaa siirrettävyyttä ja joustavuutta työmailla.
  • Siinä on oikeanpuoleinen terän sijoitus optimaalisen näkyvyyden takaamiseksi leikkauksen aikana, ja siinä on suora käyttömekanismi tehon ja suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Tässä pyörösahassa on säädettävä nopeussäätö, jonka avulla käyttäjät voivat säätää leikkausnopeutta materiaalin ja käyttökohteen mukaan.
  • Se tarjoaa suojat, LED-valot ja magnesiumkengät turvallisuuden, näkyvyyden ja kestävyyden parantamiseksi.
  • Tässä pyörösahassa on lisäksi harjaton moottori tehokkuuden ja pitkäikäisyyden parantamiseksi.
  • Se sisältää monijännitteisen pikalaturin akun nopeaa täydentämistä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Milwaukee 2732-21HD -pyörösahan suurin teränopeus?

V. Terän suurin nopeus on 5800 rpm, mikä varmistaa nopean ja tehokkaan leikkuutehon.

K. Onko tässä pyörösahassa säädettävä leikkaussyvyysominaisuus?

V. Kyllä, tämä Milwaukee 2732-21HD -pyörösaha mahdollistaa säädettävän leikkaussyvyyden, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisiin projektivaatimuksiin.

K. Mikä on tämän pyörösahan viistekulma-alue?

V. Viistekulma-alue on 0 - 50 astetta oikealle, mikä tarjoaa monipuolisuutta viistoleikkaukseen.

K. Onko esiasetettuja viisterajoittimia?

V. Kyllä, siinä on 50 asteen viisterajoitin nopeaa ja tarkkaa kulman säätöä varten.

K. Mitä tämä johdoton työkalusarja sisältää?

V. Sarja sisältää (1) paljaan työkalun, (1) akun, (1) laturin sekä urakoitsijan pussin, monijännitepikalaturi, REDLITHIUM-tehoakkupakkauksen ja jakoavaimen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusAmpeeriaTerä Dia.Työkalun painoJänniteJarrujen tyyppiJohdon pituusKahvan tyyppiHinta
MILWAUKEE 6470-21 -pyörösaha 10-1 / 4 tuuman terä 5200 rpm | AD9ATN 4NYE4 6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb120sähköinen12ft.takaus€586.87
MILWAUKEE 6390-21 -pyörösaha 7-1 / 4 tuuman terä 5800 rpm | AE2DNK 4WP31 6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb120AC / DCEi eristetty9ft.Kallistus Lok (TM)€255.02
MILWAUKEE 2830-20 Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, terän vasen puoli | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€418.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2732-21HD 7-1/4 tuuman pyörösaha, 5800 kuormittamaton RPM, 12.0 ampeeria, oikea puoli, 18 VAC
€715.31 / yksikkö