MILWAUKEE 6390-21 -pyörösaha 7-1 / 4 tuuman terä 5800 rpm | AE2DNK 4WP31

MILWAUKEE 6390-21 Pyörösaha 7-1/4 tuuman terä 5800 rpm

Varastossa
Tuote: AE2DNK Malli: 6390-21Ristiviite: 4WP31

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Ampeeria15.0
Vahvistimet @ 120V15
Leikkurin koko5 / 8 "
Viistokapasiteetti50 Tutkinnot
Terä Dia.7.25 "
Terän puoliOikea
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Johdon pituus9ft.
Leikkaussyvyys @ 45 astetta1-13 / 16 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-7 / 16 "
Kahvan tyyppiKallistus Lok (TM)
Ei kuormitusta RPM5800
Johtimien lukumäärä2 Johdin
Kengän materiaalialumiini
Työkalun pituus13 11 / 16 "
Työkalun paino10.4 lb
Jännite120AC / DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1225
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8467220020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusAmpeeriaTerä Dia.Työkalun painoJänniteJarrujen tyyppiJohdon pituusKahvan tyyppiHinta
MILWAUKEE 6470-21 -pyörösaha 10-1 / 4 tuuman terä 5200 rpm | AD9ATN 4NYE4 6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb120sähköinen12ft.takaus€586.87
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 tuuman pyörösaha, 5800 kierrosta / min, 12.0 ampeeria, terä oikealla, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb18 VACsähköinen-Pehmeä ote€715.31
MILWAUKEE 2830-20 Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, terän vasen puoli | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€418.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6390-21 Pyörösaha 7-1/4 tuuman terä 5800 rpm
€255.02 / yksikkö