Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKIL 5080-01 -pyörösaha, 120V 12.0A 10-1 / 2 tuuman pituus | AH8UAJ 38ZD49

SKIL 5080-01 Pyörösaha, 120V 12.0A 10-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8UAJ Malli: 5080-01Ristiviite: 38ZD49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Ampeeria12.0
Leikkurin koko5 / 8 "
Viistokapasiteetti45 Tutkinnot
Viiste pysähtyy45 Tutkinnot
Terä Dia.7.25 "
Terän puoliOikea
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Johdon pituus6ft.
Johdollinen / langatoncorded
Leikkaussyvyys @ 45 astetta1-15 / 16 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-7 / 16 "
Kahvan tyyppiKallistaa
Ei kuormitusta RPM5300
Johtimien lukumäärä3
Kengän materiaaliTeräs
Työkalun pituus10.5 "
Työkalun paino11.2 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9896
Laivan korkeus (cm)18.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
SKIL 5180-01 -pyörösaha, 120V 13.0A 11-3 / 8 tuuman pituus | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb€99.13
SKIL 5280-01 Pyörösaha, 120 V, 15 A, 14 In pituus | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb€117.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL 5080-01 Pyörösaha, 120V 12.0A 10-1/2 tuuman pituus
€110.80 / yksikkö