SOUTHWIRE COMPANY Kierretty upotettavan pumpun kaapeli


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: THW , Johdinmateriaali: Kupari , Max. Jännite: 600 VAC , Kelan pituus: 500ft. , Temp. Alue: -4 - 167 astetta F , langan väri: Musta, punainen ja vihreä maa
TyyliMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLukumäärä StrandsKokoLangan kokoHinta (ei alv)
A
56367701
-3714AWG--
Tarjouspyyntö
B
56370101
-31910 kk--
Tarjouspyyntö
A
56368701
-3192 kk--
Tarjouspyyntö
C
56365902
-3714AWG--
Tarjouspyyntö
C
56366001
-21912 kk--
Tarjouspyyntö
C
56366201
-21910 kk--
Tarjouspyyntö
C
56366401
-2198 kk--
Tarjouspyyntö
C
56366601
-3196 kk--
Tarjouspyyntö
D
56648502
-3198 kk--
Tarjouspyyntö
A
56367901
-31912 kk--
Tarjouspyyntö
A
56368201
-2198 kk--
Tarjouspyyntö
B
56369801
-31912 kk--
Tarjouspyyntö
E
56370901
-2198 kk--
Tarjouspyyntö
D
56370401
-3114AWG--
Tarjouspyyntö
D
56370601
-3112 kk--
Tarjouspyyntö
D
56370801
-3110 kk--
Tarjouspyyntö
D
56371101
-3196 kk--
Tarjouspyyntö
A
56368101
-31910 kk--
Tarjouspyyntö
C
56365801
-2714AWG--
Tarjouspyyntö
A
56367801
-21912 kk--
Tarjouspyyntö
E
56370301
-2114AWG--
Tarjouspyyntö
A
56368001
-21910 kk--
Tarjouspyyntö
C
56366101
-31912 kk--
Tarjouspyyntö
C
56366301
-31910 kk--
Tarjouspyyntö
C
56366501
-3198 kk--
Tarjouspyyntö
C
56366702
-3194 kk--
Tarjouspyyntö
B
56369701
-21912 kk--
Tarjouspyyntö
E
56371001
-3198 kk--
Tarjouspyyntö
A
56368899
-3191 kk--
Tarjouspyyntö
D
56370501
-2112 kk--
Tarjouspyyntö
D
56370701
-2110 kk--
Tarjouspyyntö
A
56368301
-3198 kk--
Tarjouspyyntö
A
56368501
-3196 kk--
Tarjouspyyntö
A
56368601
-3194 kk--
Tarjouspyyntö
D
56371201
-3194 kk--
Tarjouspyyntö
F
55163502
0.377 "2 maahan--12AWG€1,076.29
F
55173702
0.422 "2 maahan--10AWG€1,668.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?