MILWAUKEE 2830-20 Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, terän vasen puoli | CF2MVU 55MN13

MILWAUKEE 2830-20 Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, vasen terä

Varastossa
Tuote: CF2MVU Malli: 2830-20Ristiviite: 55MN13

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Viiste pysähtyy0 astetta ja 53 astetta vasemmalla
Terä Dia.7 1 / 4 "
Terän puoliVasen
Drive TypeMato ajaa
VirtalähdeLangaton
Kengän materiaaliMagnesium
Työkalun pituus18-7 / 8 "
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite18 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusAmpeeriaTerä Dia.Työkalun painoJänniteJarrujen tyyppiJohdon pituusKahvan tyyppiHinta
MILWAUKEE 6470-21 -pyörösaha 10-1 / 4 tuuman terä 5200 rpm | AD9ATN 4NYE4 6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb120sähköinen12ft.takaus€586.87
MILWAUKEE 6390-21 -pyörösaha 7-1 / 4 tuuman terä 5800 rpm | AE2DNK 4WP31 6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb120AC / DCEi eristetty9ft.Kallistus Lok (TM)€255.02
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 tuuman pyörösaha, 5800 kierrosta / min, 12.0 ampeeria, terä oikealla, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb18 VACsähköinen-Pehmeä ote€715.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2830-20 Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, vasen terä
€418.11 / yksikkö