SKIL 5280-01 Pyörösaha, 120 V, 15 A, 14 In pituus | AH8UAL 38ZD51

SKIL 5280-01 Pyörösaha, 120 V, 15 A, 14 In pituus

Varastossa
Tuote: AH8UAL Malli: 5280-01Ristiviite: 38ZD51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Ampeeria15.0
Leikkurin koko5 / 8 "
Viistokapasiteetti51 Tutkinnot
Viiste pysähtyy45 Tutkinnot
Terä Dia.7.25 "
Terän puoliOikea
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Johdon pituus6ft.
Johdollinen / langatoncorded
Leikkaussyvyys @ 45 astetta1-15 / 16 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-7 / 16 "
Kahvan tyyppiKallistaa
Ei kuormitusta RPM5300
Johtimien lukumäärä3
Kengän materiaaliTeräs
Työkalun pituus14 "
Työkalun paino10.1 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)26.04
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen pyörösaha, jossa on yksisädeinen laserohjain ja kovametallikärkinen terä metallilevyjen ja puutavaran leikkaamiseen
    • Sisältää integroidun pölypuhaltimen leikkauslinjan pitämiseksi sahanpuruna ja takaa katsottavan syvyyden säätölaitteen nopeaan leikkaussyvyyden muutokseen
    • Turvalukon liipaisin tahattoman käynnistymisen estämiseksi ja tarttumaton alempi suojus, joka vähentää tarttumista kapeissa katkaisuissa
    • Leveä jalkalevy täydelliseen vakauteen ja kantolaukku turvalliseen säilytykseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
SKIL 5080-01 -pyörösaha, 120V 12.0A 10-1 / 2 tuuman pituus | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 lb€110.80
SKIL 5180-01 -pyörösaha, 120V 13.0A 11-3 / 8 tuuman pituus | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb€99.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL 5280-01 Pyörösaha, 120 V, 15 A, 14 In pituus
€117.27 / yksikkö