SKIL SPT77W-72 -pyörösaha, 120V 15.0A 19-1 / 2 tuuman pituus | AH8UAM 38ZD52

SKIL SPT77W-72 Pyörösaha, 120V 15.0A 19-1/2 tuuman pituus

Tuote: AH8UAM Malli: SPT77W-72Ristiviite: 38ZD52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Drive -pyörösaha
Ampeeria15.0
Leikkurin kokoTimantin muotoinen
Viistokapasiteetti51 Tutkinnot
Viiste pysähtyy45 Tutkinnot
Terä Dia.7.25 "
Terän puoliVasen
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Johdon pituus8ft.
Johdollinen / langatoncorded
Leikkaussyvyys @ 45 astetta1-31 / 32 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-13 / 32 "
Kahvan tyyppiWorm Drive -tyyli
Ei kuormitusta RPM5300
Johtimien lukumäärä3
Kengän materiaaliTeräs
Työkalun pituus19.5 "
Työkalun paino14.2 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5504
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SKILSAW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLeikkurin kokoTerä Dia.Ei kuormitusta RPMJohtimien lukumääräTyökalun pituusTyökalun painoHinta
SKIL SPT78W-01 matokäyttö, pyörösaha, 8-1/4", terä, 4300 rpm | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0Diamond8.25 "43003 Johdin18.5 "18.5 lb€389.22
SKIL SPT77WML-72 -pyörösaha, 120 V 15.0 A kiertolukitustulppa | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Timantin muotoinen7.25 "5300319.5 "11.5 lb€342.81
SKIL SPT70WM-22 -pyörösaha, 10-1 / 4 tuuman vasen timantti | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamond10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb€551.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL SPT77W-72 Pyörösaha, 120V 15.0A 19-1/2 tuuman pituus