MILWAUKEE 6470-21 -pyörösaha 10-1 / 4 tuuman terä 5200 rpm | AD9ATN 4NYE4

MILWAUKEE 6470-21 Pyörösaha 10-1/4 tuuman terä 5200 rpm

Varastossa
Tuote: AD9ATN Malli: 6470-21Ristiviite: 4NYE4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Ampeeria15.0
Vahvistimet @ 120V15
Leikkurin koko5 / 8 "
Viistokapasiteetti60 Tutkinnot
Terä Dia.10.25 "
Terän puoliOikea
Jarrujen tyyppisähköinen
Johdon pituus12ft.
Leikkaussyvyys @ 45 astetta2-3 / 4 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta3-13 / 16 "
Kahvan tyyppitakaus
Ei kuormitusta RPM5200
Johtimien lukumäärä2 Johdin
Kengän materiaaliLentokoneen alumiinia
Työkalun pituus17.5 "
Työkalun paino17.8 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.9325
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8202390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusAmpeeriaTerä Dia.Työkalun painoJänniteJarrujen tyyppiJohdon pituusKahvan tyyppiHinta
MILWAUKEE 6390-21 -pyörösaha 7-1 / 4 tuuman terä 5800 rpm | AE2DNK 4WP31 6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb120AC / DCEi eristetty9ft.Kallistus Lok (TM)€255.02
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 tuuman pyörösaha, 5800 kierrosta / min, 12.0 ampeeria, terä oikealla, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb18 VACsähköinen-Pehmeä ote€715.31
MILWAUKEE 2830-20 Pyörösaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, terän vasen puoli | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€418.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6470-21 Pyörösaha 10-1/4 tuuman terä 5200 rpm
€586.87 / yksikkö