SHIMPO Voima-mittarit

Suodattaa

SHIMPO -

Digitaalinen voimamittari USB

TyyliMalliMax. kapasiteettialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
AFGV-500HXY500 lb500 paunaa, 250 kg, 2500 N0.1 paunaa, 0.1 kg, 1 N€1,549.04
BFGV-1000HXY1000 lb1,000 paunaa, 453.6 kg, 4448 N0.1 paunaa, 0.1 kg, 1 N€2,305.13
TyyliMalliVirtalähdealuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
AFGE-200XYVerkkolaite / laturi0 - 200 XNUMX kg.0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,137.06
AFGE-50XYVerkkolaite / laturi0 - 50 XNUMX kg.0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€877.08
AFGE-10XYVerkkolaite / laturi0 - 10 XNUMX kg.0.001 paunaa, 0.001 kg, 0.01 N.€877.08
AFGE-100XYVerkkolaite / laturi0 - 100 XNUMX kg.0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€877.08
AFGE-500HXYVerkkolaite / laturi0 - 500 XNUMX kg.0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,322.69
AFGE-0.5XYVerkkolaite / laturi0 - 0.5 XNUMX kg.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
AFGE-20XYVerkkolaite / laturi0 - 20 XNUMX kg.0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€877.08
AFGE-5XYVerkkolaite / laturi0 - 5 XNUMX kg.0.001 paunaa, 0.001 kg, 0.01 N.€877.08
AFGE-2XYVerkkolaite / laturi0 - 2 XNUMX kg.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
AFGE-1XYVerkkolaite / laturi0 - 1 XNUMX kg.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
AFGV-200XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi200 paunaa, 100 kg, 1000 N.0.1 paunaa, 0.1 kg, 1 N.€1,670.16
AFGV-1XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi16 oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
AFGV-100XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi100 paunaa, 50 kg, 500 N.0.1 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,354.57
AFGV-5XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi5 paunaa, 2 kg, 20 N.0.001 paunaa, 0.001 kg, 0.01 N.€1,354.57
AFGV-2XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi32 oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,354.57
AFGV-20XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi20 paunaa, 10 kg 100 N0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,401.70
AFGV-10XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi10 paunaa, 5 kg, 50 N.0.01 paunaa, 0.001 kg, 0.01 N.€1,354.57
AFGV-50XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi50 paunaa, 20 kg, 200 N.0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,401.70
AFGV-0.5XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi8 oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO -

Voima-mittarit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AFG-3003Digitaalinen voimamittari€481.78
AFG-3007Digitaalinen voimamittari€459.76
AFG-3009Digitaalinen voimamittari€699.59
AFG-3006Digitaalinen voimamittari€484.33
AFG-3008Digitaalinen voimamittari€549.16
AFG-3005Digitaalinen voimamittari€455.52
BMFD-04Mekaaninen voimamittari€323.99
BMFD-05Mekaaninen voimamittari€270.62
BMFD-03Mekaaninen voimamittari€271.35
BMFD-06Mekaaninen voimamittari€275.85
BMFD-02Mekaaninen voimamittari€338.70
SHIMPO -

Digitaaliset vääntömomenttimittarit

TyyliMallialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
AFG-7000T-1--€2,086.89
AFG-7000T-2--€2,058.47
AFG-7000T-3--€2,226.32
BTNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 paunaa.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 paunaa.€1,825.75
BTNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 paunaa.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 paunaa.€1,825.75
BTNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 paunaa.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 paunaa.€1,825.75
BTNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.- tuumaa0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.- tuumaa€1,825.75
SHIMPO -

Mekaaniset voimamittarit

TyyliMalliValitse asteikkoalueHinta (ei alv)
AMF-1kg0.005 kg1Kg€636.59
AMF-2kg0.01 kg2Kg€636.59
AMF-20.01 lb2 paunaa.€636.59
AMF-3kg0.02 kg3Kg€636.59
AMF-5kg0.025 kg5Kg€636.59
AMF-50.025 lb5 paunaa.€636.59
AMF-10kg0.05 kg10Kg€636.59
BMF-100.05 lb10 paunaa.€636.59
AMF-20kg0.1 kg20Kg€636.59
AMF-200.1 lb20 paunaa.€636.59
AMF-30kg0.2 kg30Kg€636.59
AMF-300.2 lb30 paunaa.€636.59
AMF-1000.5 lb100 paunaa.€636.59
AMF-50kg0.25 kg50Kg€636.59
AMF-500.25 lb50 paunaa.€636.59
TyyliMalliMax. kapasiteettialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
AFG-70021.1 paunaa1.1 paunaa.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,041.10
AFG-70032.2 paunaa2.2 paunaa.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,055.05
AFG-70044.4 paunaa4.4 paunaa.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,052.82
AFG-700511 paunaa11 paunaa.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€901.66
AFG-700622 paunaa22 paunaa.0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf€921.40
AFG-700744 paunaa44 paunaa.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,016.73
AFG-7008110 paunaa110 paunaa.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€943.10
AFG-7009220 paunaa220 paunaa.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 paunaa€1,046.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?