SHIMPO TNP-0.5 -digitaalinen momenttimittarialue 4.425 lb-in | AD9MDY 4TLG4

SHIMPO Digitaalinen TNP-0.5 vääntömomenttimittarin alue 4.425 Lb-in

Varastossa
Tuote: AD9MDY Malli: TNP-0.5Ristiviite: 4TLG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,825.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen vääntömomentti
tarkkuus+/- 0.5% FS
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
ToimintoKäyttäjän valittavissa oleva vertailija, Hi-Lo-asetuspisteet ja yhden painikkeen muistitoiminto
liitäntäUSB
MittaustilatKeskimääräinen tila, huipputilan avaaminen, huipputilan sulkeminen
MittayksikötNewton Centimeter, Millinewton Meter, Gram Centimeter tai Pound Inch
Muisti1000 datapistettä, tilastot (keskiarvo, maksimi ja minimi)
Output TypeUSB
VirtalähdeLadattava NiMH-akku tai verkkolaite / laturi
alue50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.- tuumaa
päätöslauselma0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.- tuumaa
Näytteenottotaajuus1000 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5725
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaHinta
SHIMPO TNP-2 -digitaalimomenttimittarin alue 17.7 paunaa | AD9MDZ 4TLG5 TNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 paunaa.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 paunaa.€1,825.75
SHIMPO TNP-5 -digitaalinen momenttimittarialue 44.25 lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 paunaa.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 paunaa.€1,825.75
SHIMPO TNP-10 -digitaalinen momenttimittarialue 88.5 lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 paunaa.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 paunaa.€1,825.75
SHIMPO FG-7000T-1 digitaalinen vääntömomenttimittari, 1/32 tuumasta 25/64 tuumaan vetokoko, 0.005 in-lb - 1 NM | CU2QNK 49VY93 FG-7000T-1--€2,086.89
SHIMPO FG-7000T-2 digitaalinen vääntömomenttimittari, 1/32 tuumasta 25/64 tuumaan vetokoko, 0.01 in-lb - 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--€2,058.47
SHIMPO FG-7000T-3 digitaalinen vääntömomenttimittari, 5/64 tuumasta 33/64 tuumaan vetokoko, 0.01 in-lb - 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--€2,226.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO Digitaalinen TNP-0.5 vääntömomenttimittarin alue 4.425 Lb-in
€1,825.75 / yksikkö