Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FGV-20XY Digitaalinen voimamittarin alue 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9

SHIMPO FGV-20XY Digitaalinen voimanmittausalue 20 Lb USB

Varastossa
Tuote: AD9MDC Malli: FGV-20XYRistiviite: 4TLC9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,401.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
tarkkuus+/- 0.2% FS
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
ToimintoKäyttäjän valittavissa oleva vertailija, Hi-Lo
liitäntäUSB
MittaustilatVakio, puristushuippu, kiristyshuippu
MittayksikötPunta, Kilogramma tai Newton
MuistiJatkuva muisti 1000 pistettä, yksi muisti 100 pistettä, vakiomuisti 50 pistettä ja tilastotiedot (enimmäismäärä, minimi, huippu, keskiarvo ja keskihajonta)
Output TypeUSB, analoginen, ylikuormitus / komparaattori
VirtalähdeLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi
alue20 paunaa, 10 kg 100 N
päätöslauselma0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.
Näytteenottotaajuus1000 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdealuepäätöslauselmaHinta
SHIMPO FGV-0.5XY Digitaalinen voimamittarin alue 8 unssia usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi8 oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-1XY Digitaalinen voimamittarin alue 16 unssia usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi16 oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-2XY Digitaalinen voimamittarin alue 32 unssia usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi32 oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-5XY Digitaalinen voimamittarin alue 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi5 paunaa, 2 kg, 20 N.0.001 paunaa, 0.001 kg, 0.01 N.€1,354.57
SHIMPO FGV-10XY digitaalinen voimamittarin alue 10 lb usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi10 paunaa, 5 kg, 50 N.0.01 paunaa, 0.001 kg, 0.01 N.€1,354.57
SHIMPO FGV-50XY Digitaalinen voimamittarin alue 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi50 paunaa, 20 kg, 200 N.0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,401.70
SHIMPO FGV-100XY Digitaalinen voimamittarin alue 100 Lb Usb | AD9MDE 4TLD2 FGV-100XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi100 paunaa, 50 kg, 500 N.0.1 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,354.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FGV-20XY Digitaalinen voimanmittausalue 20 Lb USB
€1,401.70 / yksikkö