Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FGV-1000HXY Digitaalinen voimamittarin alue 1000 Lb Usb | AF7XNR 23MD81

SHIMPO FGV-1000HXY Digitaalinen voimanmittausalue 1000 Lb USB

Varastossa
Tuote: AF7XNR Malli: FGV-1000HXYRistiviite: 23MD81

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,305.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurikapasiteettinen digitaalinen voimamittari
tarkkuus+/- 0.2% FS
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
ToimintoHuippupidike jännitykselle ja puristukselle, Hi-Lo-vertailija ilmaisimella, muistitila
liitäntäUSB, RS-232, analoginen
Max. kapasiteetti1000 lb
MittaustilatReaaliaikainen, pakkauksen huippu, jännityksen huippu, vertailija
MittayksikötPunta, Kilogramma tai Newton
MuistiJatkuva muisti 1000 pistettä, yksi muisti 100 pistettä, vakiomuisti 50 pistettä ja tilastotiedot (enimmäismäärä, minimi, huippu, keskiarvo ja keskihajonta)
Output TypeUSB / RS-232 / analoginen
VirtalähdeLadattava Ni-Cad-akku tai mukana toimitettu verkkolaite / laturi
alue1,000 paunaa, 453.6 kg, 4448 N
päätöslauselma0.1 paunaa, 0.1 kg, 1 N
Näytteenottotaajuus1000 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6765
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9024800000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettialuepäätöslauselmaHinta
SHIMPO FGV-500HXY Digitaalinen voimamittarin alue 500 Lb Usb | AF7XNT 23MD82 FGV-500HXY500 lb500 paunaa, 250 kg, 2500 N0.1 paunaa, 0.1 kg, 1 N€1,549.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FGV-1000HXY Digitaalinen voimanmittausalue 1000 Lb USB
€2,305.13 / yksikkö