Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO MF-5 mekaanisen voiman mittarin alue 5 lb | AD9MDH 4TLE8

SHIMPO MF-5 mekaaninen voiman mittausalue 5 Lb

Varastossa
Tuote: AD9MDH Malli: MF-5Ristiviite: 4TLE8
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
€604.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen voimamittari
tarkkuus+/- 0.2% FS
Valitse asteikko0.025 lb
näyttöAnaloginen
ToimintoPeak Hold
MittaustilatReaaliaikainen, huipputila
MittayksikötPunta
alue5 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8423810050
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse asteikkoalueHinta
SHIMPO MF-2 mekaaninen voimamittari 2 lb | AD9MDG 4TLE7 MF-20.01 lb2 paunaa.€604.94
SHIMPO MF-10 mekaanisen voiman mittarin alue 10 lb | AD9MDJ 4TLE9 MF-100.05 lb10 paunaa.€604.94
SHIMPO MF-20 mekaaninen voimanmittausalue 20 Lb | AD9MDK 4TLF1 MF-200.1 lb20 paunaa.€604.94
SHIMPO MF-30 mekaanisen voiman mittarin alue 30 lb | AD9MDL 4TLF2 MF-300.2 lb30 paunaa.€604.94
SHIMPO MF-50 mekaanisen voiman mittarin alue 50 lb | AD9MDM 4TLF3 MF-500.25 lb50 paunaa.€604.94
SHIMPO MF-100 mekaanisen voiman mittarin alue 100 lb | AD9MDN 4TLF4 MF-1000.5 lb100 paunaa.€604.94
SHIMPO MF-1KG mekaanisen voiman mittarin alue 1 kg | AD9MDP 4TLF5 MF-1kg0.005 kg1Kg€605.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO MF-5 mekaaninen voiman mittausalue 5 Lb
€604.94 / yksikkö