Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-3007 digitaalinen voimamittari, 4-merkkinen LCD, 0 - 100 N/0 - 10 kg/0 - 350 Oz/0 - 22 Lb, Kg/Lb/Oz | CU2QNN 55FE90

SHIMPO FG-3007 digitaalinen voimamittari, 4-merkkinen LCD, 0 - 100 N/0 - 10 kg/0 - 350 Oz/0 - 22 Lb, Kg/Lb/Oz

Varastossa
Tuote: CU2QNN Malli: FG-3007Ristiviite: 55FE90
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
€459.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-3009 digitaalinen voimamittari, 4-merkkinen LCD, 1000N, +/-0.3 % Fs-tarkkuus, kg/lb/oz, USB tai Rs-232 | CU2QNP 45AE79 FG-3009Digitaalinen voimamittari€699.59
SHIMPO FG-3006 digitaalinen voimamittari, 4-merkkinen LCD, 100N, +/-0.3 % Fs-tarkkuus, Kg/Lb/Oz, USB tai Rs-232 | CU2QNQ 45AE77 FG-3006Digitaalinen voimamittari€484.33
SHIMPO FG-3008 digitaalinen voimamittari, 4-merkkinen LCD, 500N, +/-0.3 % Fs tarkkuus, Kg/Lb/Oz, USB | CU2QNR 45AE78 FG-3008Digitaalinen voimamittari€549.16
SHIMPO FG-3005 digitaalinen voimamittari, 4-merkkinen LCD, 50N, +/-0.3 % Fs-tarkkuus, kg/lb/Oz, USB tai Rs-232 | CU2QNT 45AE76 FG-3005Digitaalinen voimamittari€455.52
SHIMPO MFD-06 mekaaninen voimamittari, analoginen, 110 lb, +/-1 % FS tarkkuus, kg/lb | CU2QNU 45AE73 MFD-06Mekaaninen voimamittari€275.85
SHIMPO MFD-02 mekaaninen voimamittari, analoginen, 20N, +/-1 % FS tarkkuus, kg/lb | CU2QNV 45AE69 MFD-02Mekaaninen voimamittari€338.70
SHIMPO MFD-04 mekaaninen voimamittari, analoginen, 22 lb, +/-1 % FS tarkkuus, kg/lb | CU2QNW 45AE71 MFD-04Mekaaninen voimamittari€323.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-3007 digitaalinen voimamittari, 4-merkkinen LCD, 0 - 100 N/0 - 10 kg/0 - 350 Oz/0 - 22 Lb, Kg/Lb/Oz
€459.76 / yksikkö