Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-7000T-1 digitaalinen vääntömomenttimittari, 1/32 tuumasta 25/64 tuumaan vetokoko, 0.005 in-lb - 1 NM | CU2QNK 49VY93

SHIMPO FG-7000T-1 digitaalinen vääntömomenttimittari, 1/32 tuumasta 25/64 tuumaan aseman koko, 0.005 in-lb - 1 N-M

Varastossa
Tuote: CU2QNK Malli: FG-7000T-1Ristiviite: 49VY93

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,086.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen vääntömomentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaHinta
SHIMPO TNP-0.5 -digitaalinen momenttimittarialue 4.425 lb-in | AD9MDY 4TLG4 TNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.- tuumaa0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.- tuumaa€1,825.75
SHIMPO TNP-2 -digitaalimomenttimittarin alue 17.7 paunaa | AD9MDZ 4TLG5 TNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 paunaa.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 paunaa.€1,825.75
SHIMPO TNP-5 -digitaalinen momenttimittarialue 44.25 lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 paunaa.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 paunaa.€1,825.75
SHIMPO TNP-10 -digitaalinen momenttimittarialue 88.5 lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 paunaa.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 paunaa.€1,825.75
SHIMPO FG-7000T-2 digitaalinen vääntömomenttimittari, 1/32 tuumasta 25/64 tuumaan vetokoko, 0.01 in-lb - 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--€2,058.47
SHIMPO FG-7000T-3 digitaalinen vääntömomenttimittari, 5/64 tuumasta 33/64 tuumaan vetokoko, 0.01 in-lb - 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--€2,226.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-7000T-1 digitaalinen vääntömomenttimittari, 1/32 tuumasta 25/64 tuumaan aseman koko, 0.005 in-lb - 1 N-M
€2,086.89 / yksikkö