SHIMPO Digitaaliset vääntömomenttimittarit


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 0.5% FS , Automaattinen virrankatkaisu: Kyllä , Näyttö: 4 Digitaalinen nestekidenäyttö , Toiminto: Käyttäjän valittavissa oleva vertailija, Hi-Lo-asetuspisteet ja yhden painikkeen muistitoiminto , Käyttöliittymä: USB , Muisti: 1000 datapistettä, tilastot (keskiarvo, maksimi ja minimi) , Lähtötyyppi: USB , Virtalähde: Ladattava NiMH-akku tai verkkolaite / laturi , Näytteenottotaajuus: 1000 Hz
TyyliMallialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A
FG-7000T-1
--€2,086.89
A
FG-7000T-2
--€2,058.47
A
FG-7000T-3
--€2,226.32
B
TNP-2
2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 paunaa.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 paunaa.€1,706.29
B
TNP-5
5.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 paunaa.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 paunaa.€1,706.29
B
TNP-10
10.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 paunaa.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 paunaa.€1,706.29
B
TNP-0.5
50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.- tuumaa0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.- tuumaa€1,706.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?