Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FGE-200XY Digitaalinen voimamittari 200 paunaa 4-numeroinen LCD | AH9LZY 40KA02

SHIMPO FGE-200XY digitaalinen voimamittari 200 lbs 4-numeroinen LCD

Varastossa
Tuote: AH9LZY Malli: FGE-200XYRistiviite: 40KA02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,137.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
tarkkuus+/- 0.2% FS
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
MittaustilatReaaliaikainen seurantatila, huipputila
MittayksikötPunta, Kilogramma tai Newton
VirtalähdeVerkkolaite / laturi
alue0 - 200 XNUMX kg.
päätöslauselma0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.
Näytteenottotaajuus1000 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdealuepäätöslauselmaHinta
SHIMPO FGV-0.5XY Digitaalinen voimamittarin alue 8 unssia usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi8 oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-1XY Digitaalinen voimamittarin alue 16 unssia usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi16 oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-2XY Digitaalinen voimamittarin alue 32 unssia usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi32 oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-5XY Digitaalinen voimamittarin alue 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi5 paunaa, 2 kg, 20 N.0.001 paunaa, 0.001 kg, 0.01 N.€1,354.57
SHIMPO FGV-10XY digitaalinen voimamittarin alue 10 lb usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi10 paunaa, 5 kg, 50 N.0.01 paunaa, 0.001 kg, 0.01 N.€1,354.57
SHIMPO FGV-20XY Digitaalinen voimamittarin alue 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi20 paunaa, 10 kg 100 N0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,401.70
SHIMPO FGV-50XY Digitaalinen voimamittarin alue 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYLadattava nikkelihydridiakku tai verkkolaite / laturi50 paunaa, 20 kg, 200 N.0.01 paunaa, 0.01 kg, 0.1 N.€1,401.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FGE-200XY digitaalinen voimamittari 200 lbs 4-numeroinen LCD
€1,137.06 / yksikkö